26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト アズワン品番65-9285-76
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様●サイズ:Φ66mm●つかみ幅:Φ60mm●重量:180g●EA815LD-43、-742、-752用●作業灯を固定して両手を使って作業が可能●マグネット付 アズワン品番65-9286-66
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
1台
58,300 税込64,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 アズワン品番65-9286-03
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

仕様パイロットランプ 寸法(mm)45×307×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様パイロットランプ 寸法(mm)45×172×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付) 雷ガードあり
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 機能雷サージ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)12000 制限電圧(V)240 ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 雷ガードあり
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付) 雷ガードあり
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E 質量(g)860 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)5 コード二重被覆の安全構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付) 最大サージ電圧(V)12000 制限電圧(V)240 ケーブル径(Φmm)8.5
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※充電アダプターは付属しておりません。屋外型。マグネット付。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3 アズワン品番65-5670-24
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用 材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂 質量(g)500 電圧(V)125 コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68 最大負荷電流(A)15 プラグ形状ポッキンプラグ コンセント減速可変×1 防水IPX3
1台(1台)
15,000 税込16,500
翌々日出荷

耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56 寸法(mm)50×295×30 タイプ接地コンセントタイプ スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

エスコタップ
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。マグネット付。
寸法(mm)44×413×59 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数6個口 コンセント形状接地2P(抜止) コード長さ(m)3 機能耐トラッキング ブレーカー容量20A マグネットあり プラグ形状ストレート
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。マグネット付
仕様●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:接地2P●サイズ:44×413×59mm●コンセント:接地2P(抜止)×6個●コード長:1m●ブレーカー:20A アズワン品番65-3893-45
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付 アズワン品番65-9273-50
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 機能雷サージ アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37 寸法(mm)45×200×30 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)3 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
1個
2,750 税込3,025
翌々日出荷

エスコタップ
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型 アズワン品番65-9286-46
1個
37,700 税込41,470
翌日出荷