エスコ品番EA940CD-456
関連資料図面(0.16MB) 仕様(0.42MB)
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
寸法(mm)50.1×110
色ホワイト
種類埋込
極数2P(アースターミナル付)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
使用周囲温度(℃)-10~40
差込口1個
アズワン品番64-7953-25
関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.55MB)
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-522
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-525
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-524
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-523
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-527
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-521
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-526
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-528
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
アズワン品番65-9273-50
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル
アズワン品番65-9306-44
1台
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
関連キーワード