カテゴリ

  • 電気材料(36)
    • 埋込コンセント(11)
    • 露出コンセント(5)
    • 防水コンセント(8)
  • 電動工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • カー用品(5)
  • テープ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 神保電器(34)
  • オーム電機(30)
  • ELPA(18)
  • 明工社(5)
  • エレコム(74)
  • サンワサプライ(41)
  • アメリカン電機(33)
  • テンポスドットコム(21)
  • カシムラ(20)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • タカラスタンダード(12)
  • ジェイケイ・プラン(9)
  • タイカツ(8)
  • KOWA(宏和工業)(8)
  • サンワダイレクト(8)
  • Jackery(ジャクリ)(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(5)
コンセント形状
2P 20A 125V(1)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(2)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(7)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(2)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(2)
種類
  • フロアコンセント(3)
  • 埋込コンセント(9)
  • 露出コンセント(11)
コンセント個数
  • 1(24)
  • 2(1)
  • その他(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(4)
定格電流(A)
  • 15(18)
  • 20(5)
15・20
定格電圧(V)
  • 125(20)
  • 250(3)
125・250
形状
  • 平刃タイプ(18)
  • 抜止タイプ(3)
平刃タイプ・抜止タイプ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コンセント 1口」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ (4口) エスコタップ (4口)エスコ
3,600税込3,960
1個(1本)
翌日出荷
ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口
AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイトエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なしアズワン品番68-1865-67
プラグアダプター エスコプラグアダプターエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口
プラグアダプター エスコプラグアダプターエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口
ツマミ付プラグアダプター エスコツマミ付プラグアダプターエスコ
1,210税込1,331
1パック(3個)
翌日出荷
ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます。アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
材質本体:PC+ABS 外しツマミ:PCホワイト定格15A・125V(1500W)プラグ2Pサイズ(mm)26×19×30コンセント2P×1口
コンセント エスココンセントエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式サイズ(mm)50.1×110×24.1(D)差込口1個コンセント2P(アースターミナル付)関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.51MB)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]エスコ
1,750税込1,925
1個(1式)
翌日出荷
接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]エスコ
1,520税込1,672
1個(1式)
翌日出荷
2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
2口タップ エスコ2口タップエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
AC差込口。1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。出張・旅行に携帯して便利!トラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
材質難燃性ABS樹脂定格15A・125V (合計1,500Wまで)プラグ2P(90°スイングプラグ)サイズ(mm)48×37×17.6コンセント2P×2口
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂質量(kg)0.7ブラック定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)5保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
タップ(USBポート付) EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポート付) EA940CDシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:1ポート●定格:14A・125V(1400W)●プラグ:2P(スイング・絶縁キャップ付)●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:68×14×60mm●重量(g):58●バリスタ電圧:240V●サージ耐量:2500A●制限電圧:395V●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップアズワン品番65-9313-79
AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白アズワン品番65-9313-74
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
埋込コンセント 1口/アース付 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アース付 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)47.9×110×24.1(D)種類埋込定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式差込口1個アズワン品番64-7953-27
埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)50.1×110ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個アズワン品番64-7953-25関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.55MB)
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120Wエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)150出力電圧(V)AC100/DC5定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く)定格出力(W)120入力方式シガープラグコード長さ(mm)700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ15Aアズワン品番64-7926-16瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)出力周波数55Hz
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280Wエスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード質量(g)580使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)350定格電流(A)2.1出力電圧(V)AC100、DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)定格出力(W)280入力方式シガープラグ・バッテリー接続コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ40A(平型ヒューズ)アズワン品番64-2270-49瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内)出力周波数55Hz
三相タップ(正転2口/逆転1口) エスコ三相タップ(正転2口/逆転1口)エスコ
8,690税込9,559
1個
予約販売
接地型3P 便利なコンパクトサイズ 同時に複数の機械を作動できます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心アズワン品番65-2228-33
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
800税込880
1個
当日出荷から翌日出荷
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-60
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-59
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-58
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-54
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,190税込2,409
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-52
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
34,400税込37,840
1台
翌日出荷
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375アズワン品番65-2226-46
DC12V→AC100V/80Wインバーター エスコDC12V→AC100V/80Wインバーターエスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換コード長さ(m)約1出力電圧(V)AC100入力方式シガープラグ定格出力80W本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm出力波形矩形波保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護コンセント1口入力電圧DC12V出力周波数55Hz
250V/20A 角型コンセント(1口/接地付) エスコ250V/20A 角型コンセント(1口/接地付)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CG-139コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 20A 250V
250V/15A 角型コンセント(1口/接地付) エスコ250V/15A 角型コンセント(1口/接地付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-138コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 15A 250V
125V/20A 角型コンセント(1口/接地付) エスコ125V/20A 角型コンセント(1口/接地付)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 20A 125V
125V/15A 角型コンセント(1口/接地付) エスコ125V/15A 角型コンセント(1口/接地付)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-131コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 15A 125V
125V/15A 角型コンセント(1口) エスコ125V/15A 角型コンセント(1口)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-121コンセント個数1個口コンセント形状2P 15A 125V
250V/20A 角型コンセント(1口・アース付) エスコ250V/20A 角型コンセント(1口・アース付)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CG-115コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 20A 250V
125V/20A 角型コンセント(1口・アース付) エスコ125V/20A 角型コンセント(1口・アース付)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 20A 125V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら