17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
710 税込781
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A 材質ABS樹脂 質量(g)400 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-58
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-59
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)340 定格15A・AC125V (1500W) クランプ範囲(mm)10~40 コード長さ(m)2 プラグ2P(180°スイング式) コンセント2P×3口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ エスコ品番EA940CH-2 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 関連資料図面(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
430 税込473
翌日出荷

上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用 コード長さ(m)1.8m 定格容量15A・125V(1500Wまで) 差込口接地2P(抜止)
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)41×212×25 コンセント2P×3口
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) 出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)43×225×25 コンセント2P×4口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2ポート 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) クランプ範囲(mm)~38 コード長さ(m)2 プラグ2P(L型) サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H) コンセント2P×4口
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

絶縁カバー(耐トラッキング)、安全シャッター付。 一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GM-34WA 寸法(mm)46×215×32 ホワイト スイッチ個別スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング 絶縁種別絶縁カバー シャッター安全シャッター付き 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 耐トラッキングあり
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56 寸法(mm)50×295×30 タイプ接地コンセントタイプ スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 スイッチ一括スイッチ 出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数4個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なし アズワン品番68-1865-67
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷