5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-58 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に エスコ品番EA934KC-40 容量(mL)320 硬度A55 伸び(%)【ダンベル3号切断時】350 耐熱温度(℃)-30~90 不揮発分95%(105℃/3時間) 引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5 密度(g/cm3)1.4 外観ペースト状、ライトグレー 粘度(Pa・s)400(23℃) タックフリータイム(分)20(23℃) 危険物の類別非危険物 引張応力(MPa)【50%】1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-61 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-60 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-59 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷