74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

石膏やコンクリートのひび割れに使用できます。コーキングやグラウドの除去に。
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)77.1
1セット
1,580 税込1,738
当日出荷

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

1丁
780 税込858
欠品中

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

頑丈な耐衝撃プラスチックボディ
材質本体:耐衝撃プラスチック 全長(mm)228 刃幅(mm)63.5 材質(刃)リムーバー:プラスチック、パテ側:プラスチック アズワン品番64-2218-34
1個
685 税込754
翌日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-5 寸法(mm)【筒】直径50×235 全長(mm)380 質量(g)1050 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)100 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:30 刃幅(mm)30 アズワン品番64-2232-24
1本
480 税込528
当日出荷

1個
2,610 税込2,871
当日出荷

平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)163
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製 適合330mL用 エスコ品番EA930BE 全長(mm)350 質量(g)約800 危険物の類別非危険物
1個
9,040 税込9,944
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:20 刃幅(mm)20 アズワン品番64-2232-22
1本
425 税込468
当日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)280 質量(g)220 寸法a(mm)8 寸法b(mm)18 アズワン品番64-7862-59
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)200 質量(g)170 寸法a(mm)8 寸法b(mm)18 アズワン品番64-7862-58
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:25 刃幅(mm)25 アズワン品番64-2232-23
1本
450 税込495
当日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 厚さ(mm)ブレード:1.2 全長(mm)360 質量(g)277 刃幅(mm)100 刃のサイズ(mm)100×220
1本
4,960 税込5,456
翌日出荷

用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に エスコ品番EA579AF-1 セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット 材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP) タイプソフトタイプ 刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
1セット(4本)
2,070 税込2,277
当日出荷

刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 厚さ(mm)ブレード:1.2
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

プラグ付
仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック アズワン品番65-2109-05 危険物の類別非危険物
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷

1個
745 税込820
当日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

1個
275 税込303
3日以内出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)250 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-92
1本
775 税込853
当日出荷