くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
質量(kg)8.8
容量(L)集じん/16 吸水/11.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
吸込仕事率(W)230
電源コード(m)8(アースクリップ付)
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)2.3
材質(タンク)スチール
真空度(kPa)最大時20.7
アズワン品番65-2238-22
1台
¥73,400
税込¥80,740
翌日出荷
関連キーワード