4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック
材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×216×406 アズワン品番64-2278-26 外寸法・幅(mm)337 外寸法・高さ(mm)406 外寸法・奥行(mm)216
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個 アズワン品番65-9286-53
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22
1台
73,400 税込80,740
翌日出荷

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/8L/min●吐出圧力:最大/9MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:387×221×404mm●重量:6.2kg●付属品:高圧ホース、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン,、吸水ホース、ホースバンド●電源コード:2.5m●高圧ホース長さ:5m●許容温度:40℃以下●手軽に移動ができるコンパクトボディ●ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納●床面への水垂れを防ぐ「水受けトレイ」付●噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズル付●二重絶縁 アズワン品番65-9245-33
1台
17,000 税込18,700
翌日出荷