1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
エスコ品番EA983FT-70
材質アルミ
寸法(mm)500×300
質量(kg)1
径(Φmm)【裏面金具】165
1個
¥8,020
税込¥8,822
欠品中
文字内容駐輪禁止
エスコ品番EA983FT-124
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ
厚さ(mm)0.3
サイズA4
取付方式カラーコーン取付
仕様●全長:575mm●厚み:0.08mm●重量:20g●材質:ポリエチレン(PE)●表示文字:立入禁止●文字色:白●カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり!●70cmコーン用●表裏2面印刷
アズワン品番65-9337-66
1枚
¥390
税込¥429
翌日出荷
仕様●全長:575mm●厚み:0.08mm●重量:20g●材質:ポリエチレン(PE)●表示文字:駐車禁止●文字色:白●カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり!●70cmコーン用●表裏2面印刷
アズワン品番65-9337-65
1枚
¥390
税込¥429
翌日出荷
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)339×722
取付方式カラーコーン取付
アズワン品番65-2308-24
1枚
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
表示物(印刷用紙)が自由に入替可
雨が入りにくい構造なので差込用紙が簡単に濡れません。
仕様●サイズ:340×855×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本●ポケットサイズ:A3縦
アズワン品番65-2308-31
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
固定ビス付。コーンに被せてご使用ください。EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。両面表示可能。コーンは別売りです。
材質ポリエチレン
色イエロー
質量(g)350
表示内容無地
サイズ(mm)300×94×426(H)
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
軽量でコンパクト
持ち運びにも便利
腐食、割れに強い樹脂製
汚れも簡単に落とすことができます。
各種コーンに取付可能な表示板です。
軽量でコンパクト
持ち運びにも便利
腐食、割れに強い樹脂製
汚れも簡単に落とすことができます。
各種コーンに取付可能な表示板です。
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
材質本体:ポリエチレン、表示部:PETシール
寸法(mm)347×125×122(H)
質量(g)122
取付穴径(Φmm)95
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容関係者以外立入禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質本体:ポリエチレン、表示部:PETシール
寸法(mm)347×125×122(H)
質量(g)122
取付穴径(Φmm)95
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。カラーコーンをサインスタンドに。
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容進入禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容駐車禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
A4サイズのポケットで用紙が差し替えられます。雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様A4縦型片面表示
付属品コーン固定ねじ×1本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)332×250×2.16
サイズA4
取付方式カラーコーン取付
穴径(Φmm)上/72、下/173
メーカーユニット(UNIT)
アズワン品番65-2308-29
向きタテ
1枚
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
表示物を自由に差替えられます。雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示
アズワン品番65-9337-60
1枚
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
仕様●商品名:バリアリールminiポータブル●ウエイト:有●シート表示:トラ●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付
材質バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン
寸法(mm)バリアリールmini/57×48×87(H)、折りたたみコーン/270×270×660(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×2700(L)
質量(kg)バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2
内径(Φmm)コーンウェイト/305~310
シリーズリーレックス(Reelex)
型番BRMS-5027APC
メーカー中発販売
アズワン品番65-3902-23
1箱
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。ほとんどのコーンに使用可能です。中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚
アズワン品番65-9337-64
1枚
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール
寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7
質量(g)150
シリーズリーレックス(Reelex)
ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり
質量(g)1,900
形式スピーカー:フルレンジ
消費電力(W)11(待機時:0.5)
電源AC100V 50/60Hz
機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM
プリセット機能局数:最大20局
入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)
スピーカーユニット5.5cmコーン型
サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)
放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)
Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC
再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
関連キーワード