8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーンと組み合わせてご使用頂けます。
材質ABS樹脂 黄/黒 長さ(m)1.30~2.2(伸縮タイプ) 幅(cm)反射シート:12 質量(g/本)480 ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1組(4本)
6,100 税込6,710
翌日出荷

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 赤/白 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
19,100 税込21,010
翌日出荷

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
18,000 税込19,800
翌日出荷

約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付 材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ 幅(mm)反射シート:150 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 質量(g)580 タイプ収納目安:約10本 長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ) 内径(mm)両端リング:Φ80 バッグ寸法(mm)200×1200 ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
21,800 税込23,980
翌日出荷

コーンと組み合わせてご使用いただけます。収納時、ボールを回してロックできます。ショルダーベルト、持ち手付。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
材質ABS樹脂、【バッグ】生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本、バック:200×1200 黄/黒 高さ(mm)設置時の地面:1050 質量(g)480(1本) 長さ(m)1.30~2.15(伸縮タイプ) 幅(cm)反射シート:12 耐荷重(kg)バック:20 収納の目安1.5mガードバーで12~15本 ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1セット(1セット)
15,600 税込17,160
翌日出荷

黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
黄/黒 エスコ品番EA983FV-21 材質ABS樹脂、ポリエチレン 長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ) 質量(g)480 リング外径(Φmm)【両端リング】108 リング内径(Φmm)【両端リング】85 間隔(mm)【ゼブラ】200 ポール外径(Φmm)41
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 直径(Φmm)35 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 耐荷重(kg)20 パイプ径(Φmm)35 リング内径(Φmm)両端:85 間隔(mm)ゼブラ:150 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス 厚さ(mm)0.6 シリーズSPECIALTY 入数(双)1 機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
1双(1双)
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)