1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下セット。フード取り外し可能。伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。
材質ポリエステル100%(ePTFEラミネート) サイズ3L 質量(g)815 適応身長(cm)180~190 適応胴囲(cm)90~100 耐水圧(mm)35000以上 適応胸囲(cm)92~102 透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1着(1着)
36,300 税込39,930
翌日出荷