20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗い表面につまったゴミやがれき取り等に 伸縮性ハンドル仕様
全長(mm)676~1276 エスコ品番EA928BM-842 材質毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂、ハンドル:アルミ 幅(mm)610 タイプハード 段数2段 毛丈(mm)76 ハンドル長さ(mm)600~1200 ブラシ寸法(mm)610
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

粗い表面につまったゴミやがれき取り等に リサイクルできる材料や環境に優しい材料から出来ています。 通水型
エスコ品番EA928BM-42 材質ブラシ台:合成樹脂、毛:再生PET 幅(mm)610 タイプハード 毛丈(mm)76 接続ねじ3/4インチ(メス) ブラシ寸法(mm)610×70
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343 エスコ品番EA928CC-67S 材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ 幅(mm)300 質量(g)368 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343 エスコ品番EA928CC-67 材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ 幅(mm)300 質量(g)368 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、軟・硬の2段植毛ほうき 隅までしっかりしっかり届く独自の形状。コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅のゴミを力強く掃き出します。 黒色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、灰色の硬い毛は通路や階段の隅やコーナーに溜まったゴミをしっかり掃き出します。 柄は180°近く自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。 屋内・屋外問わずお使いいただけます。
商品タイプ本体 全長(mm)1348 ブラシ幅(mm)450 材質(ブラシ部)ポリエステル 材質(ハンドル)アルミパイプ エスコ品番EA928CC-72S 質量(g)442 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
2,900 税込3,190
3日以内出荷

カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-25
1個
15,800 税込17,380
翌々日出荷

超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122 材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

主に乾いたゴミの吸引に使う防塵性に優れたフィルターです。取り付け・取り外しはひねるだけ、とても簡単です。
寸法(mm)122×122×115 質量(g)300 入数(枚)1
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-12 寸法(mm)230×230×2 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-11 寸法(mm)230×230×1 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下 吸水量(mL)約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。 付属品サイドブラシ 寸法(mm)760×600×940(H) 質量(kg)9.8 容量(L)(コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm)510 清掃能力(m2/h)1800 アズワン品番64-7943-10
1台
32,500 税込35,750
当日出荷

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
1パック
2,210 税込2,431
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋 仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh 付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター 材質コンテナ:樹脂 寸法(mm)386×279×312(H) 質量(kg)3.1 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) タンク容量(L)7 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時) 保護等級IPX5(バッテリー) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)310 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7943-20 アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付) アズワン品番68-1861-56
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷