本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
色茶
質量(g)883 (1個あたり)
容量(L)6.6
サイズ(mm)202×202×318(H)
1個(3個)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
色白
質量(g)883 (1個あたり)
容量(L)6.6
サイズ(mm)202×202×318(H)
1個(3個)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。オフィス、工場の受付等に。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。
壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。
上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
材質ポリプロピレン
仕様鍵付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
1個
¥8,700
税込¥9,570
当日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-14
質量(kg)6.4
種類分別用
段数3段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×825
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-15
質量(kg)8.4
種類分別用
段数4段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×1070
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×1070
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)14
電源AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)2
キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2
材質(キャスター)ポリプロピレン
定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520
最小距離(mm)【カッターまで】約95
機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
ダストボックス容量(L)23.5
投入口幅(mm)3(2箇所)
アズワン品番64-7918-35
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類
最大投入幅約218mm(A4)
1台
¥70,500
税込¥77,550
3日以内出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg
アズワン品番68-1846-18
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)9.5
消費電力(W)130
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付
細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)
ダストボックス容量(L)22
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
定格時間10分
投入口幅(mm)220(A4)
サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)
細断形状クロスカット(4×10)
グリーンマーク認定
1台
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9
消費電力(W)22(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚
ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
定格時間約5分(休止時間約30分)
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122
サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)
細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割
待機電力(W)0
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。
A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。
<オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。
<ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
<正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
<モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
<安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割)
ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9
エスコ品番EA763ZD-47B
寸法(mm)340×170×390
質量(kg)3.7
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)195
運転音(dB)70
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4
定格時間2分
投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122
最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
消費電力(W)(50/60Hz)600/700
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9
投入口幅(mm)約310
最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
アズワン品番65-2197-56
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706
最大投入幅310mm
1台
¥127,400
税込¥140,140
翌々日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上
質量(kg)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
原稿サイズA4/A3コピー用紙
ダストボックス容量(L)100
細断寸法(mm)4×10
アズワン品番65-9280-30
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり(オートリバース)
1台
¥410,000
税込¥451,000
翌々日出荷
。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m
アズワン品番65-9280-31
1台
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に
寸法(mm)ハンディー時:452×124×160
質量(kg)0.89(本体のみ)
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
集じん量(L)0.65
「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要※。ノズルを付け替える手間なくペダルをポンと踏むだけ。子ノズルで、狭いすき間や高い所など、届きにくい場所を気軽にお掃除できます。壁ぎわのゴミまでしっかり吸い込む「壁ぎわ集じん」搭載のパワーノズルを採用。ノズルの前方部が薄くゴミが残りがちな壁ぎわまでブラシが届きます。ステンレスガードは斜め穴加工で細じんを通しにくく、髪の毛もからまりにくい構造です。外側と内側の気流が反転するので、ゴミが中に入るのを防ぎます。「8気筒遠心分離ユニット」が、高速回転の遠心力でゴミを強力に分離。分離されたゴミはメタルコーティングを通ってダストボックスの集じん部に蓄積されます。目に見えない約20μmの微細なハウスダストまで検知、取り残しを光ってお知らせします。アタッチメントの手元グリップと本体の持ち手グリップが抗菌加工になり、手の触れる部分を清潔に保ちます。いままでストレスだった、髪の毛やペットの毛もほとんどからまない。ブラシを取り外す手間なく、お手入れラクラク。さらに、ブラシは抗菌加工なので、清潔感続く。ローラーにも特殊加工を採用。表面がなめらかになり毛がからみにくくなっているのでお手入れの負担を軽減。
適合排気:まいあげブロック構造
性能捕じん:0.3以上を約99.9%キャッチ(μm)
材質樹脂・金属
寸法(mm)238×327×290(H)
質量(kg)2.6(本体のみ)/4.2(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時)
色ストーンブルー
電源(V)AC100
消費電力(W)約250~720
コード長さ(m)5
方式ゴミすて:下開き式・ワンタッチゴミすて
表示ゴミすて:ダストボックス ゴミすてライン
吸込仕事率(W)60~190
フィルター排気:抗菌消臭クリーンフィルター、抗菌酵素加工フィルター、アレル物質抑制加工フィルター、集じん:ステンレスガード
騒音値(dB)約59~62
集塵方式ダブルメタルサイクロン
集じん量(L)0.25
1台(1台)
¥62,900
税込¥69,190
8日以内出荷
握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H)
質量(kg)0.4
電源手動
ダストボックス容量(L)約1.3
投入口幅(mm)119
最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚
アズワン品番65-2197-67
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
最大投入幅119mm
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775
メーカーアコ・ブランズ・ジャパン
消費電力(W)(50/60Hz)300
機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
投入口幅(mm)230
最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚
アズワン品番65-2197-57
細断形状2×15mmのマイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775
最大投入幅230mm
1台
¥98,900
税込¥108,790
翌日出荷
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。
紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
細断形状紙:クロスカット(3×23mm)、CD・DVD:3分割、プラスチック製カード:4分割
ダストボックス容量(L)3.2
エスコ品番EA763ZD-50A
寸法(mm)335×145×175
質量(g)1750
電源手動
投入口幅(mm)紙:216(A4)、CD・DVD:126、プラスチック製カード:58
最大細断枚数紙:1枚まで、CD・DVD:1枚まで、プラスチック製カード:1枚まで
アズワン品番64-7920-20
最大投入幅A4
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
細断形状クロスカット(3.9×28mm)
ダストボックス容量(L)51
エスコ品番EA763ZD-54A
材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード
寸法(mm)510×430×810
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)390/450
機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ
運転音(dB)60~70
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8
定格時間30分(連続細断可能時間)
投入口幅(mm)302(A3)
最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで
リバース機能あり
最大投入幅A3
1個
¥137,900
税込¥151,690
翌日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
メーカーナカバヤシ
定格時間(分)約30
細断形状クロスカット
複数枚オートフィード仕様で、自動的に不要書類を大量投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。12分以下でA4用紙550枚を自動で細断できます。
質量(kg)34
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890
メーカーフェローズジャパン
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)83
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0
投入口幅(mm)紙/230(A4)、CD/DVD/123
最大細断枚数A4用紙12枚
アズワン品番65-2197-60
細断形状クロスカット(4×38mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×580×890
1台
¥237,000
税込¥260,700
翌々日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
メーカーフェローズジャパン
投入口幅(mm)220(A4)
紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。
細断形状クロスカット(4×30mm)
ダストボックス容量(L)10(分別ケース0.5)
エスコ品番EA763ZD-2
寸法(mm)355×159×391
質量(kg)6.1
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)125
機能オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ付
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
定格時間3
投入口幅(mm)219(A4)
最大細断枚数7枚(A4用紙)
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439
メーカーナカバヤシ
消費電力(W)(50/60Hz)160
定格時間(分)約15
運転音(dB)約57
ダストボックス容量(L)約13リットル(A4コピー用紙 約220枚)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7
細断寸法(mm)約4×30
投入口幅(mm)紙/220(A4)
最大細断枚数12枚(A4上質紙64g/m2)
アズワン品番64-7920-17
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439
待機電力(W)0.5
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時
質量(kg)1.8
ダストボックス容量(L)約3.3
投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57
細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
1台(1台)
¥3,390
税込¥3,729
翌々日出荷
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm)
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚)
質量(kg)13
消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580
口数(投入)2口
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内)
細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz)
投入口幅(mm)218
アズワン品番64-2267-33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580
最大投入幅218mm
1台
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
紙パック不要
パワフルな吸引力
強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。
ダストケース集じん方式
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。
LEDライト付。
吸込み口を明るく照らします。
斜めカットの接続口。
ノズル・延長管なしでもお掃除できます。
トリガ式スイッチ。
こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。
安心の電池多重保護回路内蔵。
メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)35
質量(kg)1.3(充電池装着時)
付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル
エスコ品番EA899HC-6A
電源充電式【別売】(14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah)
本体寸法(mm)438×114×153
騒音値(dB)70
連続使用時間(分)35
バッテリー電圧(V)14.4
充電器形名EA813H-10B(冷却機能付)(別売)
集塵方式ダストケース
充電時間(分)35
1個
¥11,500
税込¥12,650
3日以内出荷
関連キーワード