35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.25 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン 質量(g)883 (1個あたり) 容量(L)6.6 サイズ(mm)202×202×318(H)
1個(3個)
6,840 税込7,524
翌日出荷

本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!洗面所やドレッサー周り、卓上での使用に最適な2L。すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン 質量(g)348(1個あたり) 容量(L)2.0 サイズ(mm)142×142×206(H)
1個(8個)
8,650 税込9,515
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.85 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス。インテリア感覚で使用できるくず入れ。
材質ポリプロピレン
1セット(6個)ほか
4,890 税込5,379
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン 質量(g)883 (1個あたり) 容量(L)6.6 サイズ(mm)202×202×318(H)
1個(3個)
6,840 税込7,524
翌日出荷

本体+ふた。たっぷり入る大容量ペールです。5L毎に目盛りの線が入っています。100Lのところで「100」と数字があります。
材質ポリプロピレン 質量(kg)4.6 容量(L)120 サイズ(mm)Φ612×755(H)(蓋セット時の寸法)
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.25 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC) 質量(kg)9 容量(L)120 口径(Φmm)340 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車) サイズ(mm)500×500×960(H)
1台
34,600 税込38,060
翌日出荷

フタのカラーで3分別できます。スライド式ジョイントで連結できます。
材質ポリプロピレン 質量(kg)4(3つで) ブラック・ライトグレー・ブルー 容量(L)33×2個、27×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:305×367×520 小:265×367×520
1組
7,410 税込8,151
翌日出荷

2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90 グリーン 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995AA-172 寸法(mm)440×560×795(H) 質量(kg)4.27 種類キャスター付 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

材質フレーム:ポリウレタン 布袋:ナイロン 容量(L)170 仕様腐食に強い樹脂タイプ 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710(W)×660(D)×950(H)
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 仕様150L用 エスコ品番EA995AA-211 幅(mm)(折り畳み)114 寸法(mm)612×462×864(H) 質量(kg)7.7 種類ダストカート 最大積載量(kg)99.8 キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

材質フレーム:スチール (有色クロメートメッキ) 袋:ナイロン 容量(L)236 寸法(mm)660×640×940(H) 質量(kg)6.5 キャスター径(Φmm)直径100 ゴミ袋サイズ590×590×680(H)
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)300 材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグ エスコ品番EA995AA-222 寸法(mm)569×775×693 種類ダストカート
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)150 材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグ エスコ品番EA995AA-221 寸法(mm)569×389×693 種類ダストカート
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

容量(L)236 ブルー 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-53F 寸法(mm)664×646×915(H) 質量(kg)約9.5 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

容量(L)132 ブルー 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-52F 寸法(mm)557×506×813(H) 質量(kg)約6.9 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

容量(L)132 グリーン 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-52E 寸法(mm)557×506×813(H) 質量(kg)約6.9 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

容量(L)236 グリーン 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-53E 寸法(mm)664×646×915(H) 質量(kg)約9.5 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

容量(L)70 グリーン 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-51E 寸法(mm)415×409×751(H) 質量(kg)約4.4 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)230×340 規格2kg用 アズワン品番64-7991-35 入数10枚 網目(mm)約1
1枚(10枚)
490 税込539
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)230×430 規格3kg用 アズワン品番64-7991-36 入数10枚 網目(mm)約1
1枚(10枚)
535 税込589
翌日出荷

用途EA995AA-51用エコ袋 容量(L)70 ブルー エスコ品番EA995AA-51B 寸法(mm)380×380×600(H) 規格ミニ フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

材質ナイロン 仕様EA995AA-271用替袋 容量(L)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460(W)×530(D)×700(H)
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

用途EA995AA-52用エコ袋 容量(L)132 ブルー エスコ品番EA995AA-52B 寸法(mm)490×430×630(H) 規格
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

用途EA995AA-53用エコ袋 容量(L)236 ブルー エスコ品番EA995AA-53B 寸法(mm)590×590×680(H) 規格 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

用途EA995AA-53用エコ袋 容量(L)236 グリーン エスコ品番EA995AA-53A 寸法(mm)590×590×680(H) 規格
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

用途EA995AA-51用エコ袋 容量(L)70 グリーン エスコ品番EA995AA-51A 寸法(mm)380×380×600(H) 規格ミニ
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)470×440×600 サイズ 容量(L)120
1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

用途EA995AA-52用エコ袋 容量(L)132 グリーン エスコ品番EA995AA-52A 寸法(mm)490×430×630(H) 規格
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。
用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど 材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付) 全長(mm)1800 ケーブル径(Φmm)10
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.25MB) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm) ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚) 質量(kg)13 消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580 口数(投入)2口 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内) 細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz) 投入口幅(mm)218 アズワン品番64-2267-33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580 最大投入幅218mm
1台
37,400 税込41,140
翌日出荷