22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面マグネット付。
材質再生PP樹脂 寸法(mm)333×98×237 質量(g)433
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面マグネット付。マグネット付の省スペースタイプ。
材質スチール・金属印刷 質量(g)600 容量(L)2.6 サイズ(mm)260×85×260(H)
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

材質容器・蓋:ABS樹脂+マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン 寸法(mm)170×95×170(H) 質量(g)480 容量(L)1.8 アズワン品番64-2299-44 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45Lゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。
付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット×2本 材質本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)約4 適合サイズ45Lポリ袋(目安) 収納時寸法(mm)330×35×660 使用時寸法(mm)330×310×600 アズワン品番65-2316-90
1個
3,600 税込3,960
翌々日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-400 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-120 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌々日出荷

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-250 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

材質ゴムマグネット 寸法(mm)120×240×0.8(t) 取付方式マグネット 表示内容金属くず アズワン品番65-2306-91
1枚
950 税込1,045
当日出荷

材質ゴムマグネット 寸法(mm)120×240×0.8(t) 取付方式マグネット 表示内容木くず アズワン品番65-2306-93
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

材質ゴムマグネット 寸法(mm)120×240×0.8(t) 取付方式マグネット 表示内容燃え殻 アズワン品番65-2306-85
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着! アズワン品番65-9279-41
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質ゴムマグネット 寸法(mm)120×240×0.8(t) 取付方式マグネット 表示内容ガラスくず アズワン品番65-2306-90
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

材質ゴムマグネット 寸法(mm)120×240×0.8(t) 取付方式マグネット 表示内容廃プラスチック類 アズワン品番65-2306-87
1枚
950 税込1,045
当日出荷

材質ゴムマグネット 寸法(mm)120×240×0.8(t) 取付方式マグネット 表示内容ゴムくず アズワン品番65-2306-92
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

材質ゴムマグネット 寸法(mm)120×240×0.8(t) 取付方式マグネット 表示内容廃酸 アズワン品番65-2306-88
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

材質ゴムマグネット 寸法(mm)120×240×0.8(t) 取付方式マグネット 表示内容廃アルカリ アズワン品番65-2306-89
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個 アズワン品番65-9286-53
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

。ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) アズワン品番65-9280-40
1個
2,310 税込2,541
翌々日出荷

細断形状クロスカット(3.9×28mm) ダストボックス容量(L)51 エスコ品番EA763ZD-54A 材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード 寸法(mm)510×430×810 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)390/450 機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ 運転音(dB)60~70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8 定格時間30分(連続細断可能時間) 投入口幅(mm)302(A3) 最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで リバース機能あり 最大投入幅A3
1個
137,900 税込151,690
翌日出荷