材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)2
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)2
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)5
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)5
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)20
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)10
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)20
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥8,500
税込¥9,350
欠品中
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)10
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥4,670
税込¥5,137
8日以内出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
仕様非粘着式
寸法(mm)50×50×18
内幅(mm)9
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
非粘着式
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(mm)75×75×35
仕様非粘着式
内幅(mm)20
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
鉄板等のエッジの保護などに便利です。
着脱を簡単に行うことができます。
好きな長さにカットして使用できます。
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン
種類グロメット
全長(m)10
適合板厚(mm)1.6~2
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92B
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-71
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)220
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-73
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)260
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)450
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-74
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)280
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)350
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-72
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)240
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
スチールラックやガラスのエッジに。鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
色イエロー
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-51
寸法(mm)9×2000×11(奥行)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-52
寸法(mm)18×2000×25(奥行)
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料として最適です。
色ブラック×イエロー
材質NBR
厚さ(mm)25
仕様非粘着、はさみこみ型
エスコ品番EA983FE-57
寸法(mm)約35×900(L)
質量(g/本)130
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-54
寸法(mm)47×900×35(奥行)
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-53
寸法(mm)35×900×25(奥行)
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
色ブラック/イエロー
後輪のブレーキは、ロック可能です。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ
アズワン品番65-5663-39
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92T
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
非粘着、はさみこみ式です。
大型の設備や長尺物への施工へ最適です。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料としてご使用ください。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-50
質量(g)約1650(外箱含)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11
1巻長さ(m)30
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
非粘着、はさみこみ式です。
大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-50B
質量(g)約1650(外箱含)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11
1巻長さ(m)30
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)50
厚さ(mm)26
質量(g)約195
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-103
厚さ(mm)約17
寸法(mm)900×1500
質量(g)約3290
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-101
厚さ(mm)約17
寸法(mm)450×750
質量(g)約750
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-102
厚さ(mm)約17
寸法(mm)750×900
質量(g)約1540
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-106
厚さ(mm)約17
寸法(mm)450×750
質量(g)約680
タイプ穴あり
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式
エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム
測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)50
寸法80(W)×85(D)×26(H)mm
質量(g)約90
精度±2.5%F.S
材質(エレメント)シリコーンゴム
仕様塩ビシート天板天板は、パーチクルボードに塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。ペダル操作で固定式が移動式になります。操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。バイスの取付にも対応できます。レイアウト変更と運搬に最適です。
色天板:グリーン本体:アイボリー
構造【天板】芯材:パーチクルボード、表面:合板、天板:塩ビシート2mm厚貼り、エッジ:硬質エッジ(接着)
型番SXRP-1875-GI
天板厚さ(mm)37
キャスター種類固定×2個、自在×2:ストッパー付
アズワン品番65-2293-24
1台
¥190,200
税込¥209,220
7日以内出荷
関連キーワード