「ゴム キャスター チェア」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OAチェア用オプション ゴム単輪キャスター
仕様●材質:本体/スチール ・車輪/ゴム●仕様:ゴムキャスター●適合品番:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17 アズワン品番65-2295-08
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

レバー式上下調節機構。背にフレーム付。
材質背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪 質量(kg)8.1 キャスター自在×4 張地ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) サイズ(Φmm)545×410×495~680(H) 脚幅(mm)545
1脚
45,800 税込50,380
翌日出荷

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)9 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)146 押手高さ(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)455 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
18,500 税込20,350
翌日出荷

省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)130(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)600 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
27,900 税込30,690
翌日出荷

省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)146 押手高さ(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)455 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
34,800 税込38,280
翌日出荷

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂 質量(kg)28.5 車輪径(Φmm)130(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)935 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
57,000 税込62,700
翌日出荷