エスコ品番EA997XH-5
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NBR
耐熱温度(℃)100
自由自在な形にカットできます。
材質CR
寸法(mm)1000×1000
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
幅(m)1.2
仕様●サイズ(mm):300×450●厚み(mm):3●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型
アズワン品番65-9342-88
1枚
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)1000×1000
特性耐熱、耐寒性
強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
仕様●メーカー:日東電工●型番:SPV-202R●幅:200mm●長さ:50m●厚さ:0.12mm●材質:基材/ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤/ゴム系●用途:ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に●芯内径:76mm(3")●粘着度(N/20mm):2.70●巻戻し力(N/20mm):2.80●引張強さ(N/20mm):65●伸び:200%●入数:1巻
アズワン品番65-3898-93
1巻
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
寸法(mm)1000×1000
材質エチレンプロピレンゴム
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ
アズワン品番65-9280-91
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
仕様塩ビシート天板天板は、パーチクルボードに塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。ペダル操作で固定式が移動式になります。操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。バイスの取付にも対応できます。レイアウト変更と運搬に最適です。
色天板:グリーン本体:アイボリー
構造【天板】芯材:パーチクルボード、表面:合板、天板:塩ビシート2mm厚貼り、エッジ:硬質エッジ(接着)
型番SXRP-1875-GI
天板厚さ(mm)37
キャスター種類固定×2個、自在×2:ストッパー付
アズワン品番65-2293-24
1台
¥190,200
税込¥209,220
7日以内出荷
関連キーワード