369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築物の防水・窓枠・レジスター・胴差し回りの防水に。
用途合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)20
1巻
2,480 税込2,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能 漏洩修理:内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能 20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性
エスコ品番EA944RE-25 材質シリコーンゴム 絶縁耐圧69000Vまで可能 特性水中使用可能
1個
19,000 税込20,900
当日出荷

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
1組
1,980 税込2,178
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル 幅(mm)20 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1箱(10巻)
14,100 税込15,510
翌日出荷

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46 材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
95 税込105
当日出荷

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-49 材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-126 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 質量(g)440 長さ(m)25 保持力(mm)SUS:0.2 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
2,180 税込2,398
当日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MH-4 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系 特性防水気密、耐久性
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
欠品中

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-127 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.178 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-18~105 定格電圧600V 破断伸度(%)強度目安:250.0 絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150 絶縁抵抗10^6メガオーム 引張強度(N/cm)26
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-128 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-37 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
欠品中

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-38 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
欠品中

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-124 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-123 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-121 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
1巻ほか
615 税込677
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-32 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
欠品中

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-132 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-131 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

粘着性で、様々な場所に使用できます。
仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MH-8 材質ブチルゴム 特性防水
1個
特価
879 税込967
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-39 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-133 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

エスコ品番EA944RG-7 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
1,800 税込1,980
当日出荷