267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10枚)
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC エスコ品番EA940DC-5 材質ゴム 型式OB-13B 適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
1,380 税込1,518
当日出荷

チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール 材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC 黒/黄 質量(g)2130 ベース径(Φmm)250 サイズ(Φmm)60×880 ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
9,200 税込10,120
翌日出荷

ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組 ブラック サイズフリー(ベルクロで調整可能) アズワン品番65-9344-25 靴タイプ長靴
1組
6,200 税込6,820
翌々日出荷

外径(Φmm)75 仕様(フランジナット)M10 適合100mmディスクグラインダー用 エスコ品番EA809ZG-1 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
885 税込974
当日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM8×15mm エスコ品番EA948AR-22 寸法H(mm)56.5 寸法D(mm)35.5
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA948AR-21 寸法H(mm)45.5 寸法D(mm)28
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM10×18mm エスコ品番EA948AR-23 寸法H(mm)72 寸法D(mm)45
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1セット(10個組)
615 税込677
当日出荷

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:230mm 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)50 支持荷重(N)~1100 アズワン品番64-7962-54
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

用途振動機械の振動ばね用 材質天然ゴム 高さ(mm)200 穴径(Φmm)70 外径(Φmm)225 ばね定数(N/mm)780 支持荷重(N)~15700 許容荷重(N)31400 アズワン品番64-7962-64
1個
61,600 税込67,760
3日以内出荷

用途振動機械の振動ばね用 材質天然ゴム 高さ(mm)130 穴径(Φmm)36 外径(Φmm)95 ばね定数(N/mm)200 支持荷重(N)~2500 許容荷重(N)5100 アズワン品番64-7962-61
1個
17,000 税込18,700
3日以内出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:260N 材質天然ゴム 高さ(mm)30 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)40 支持荷重(N)~690 許容荷重(N)1500 アズワン品番64-7962-50
1個
765 税込842
翌日出荷

1個
615 税込677
当日出荷

取付ねじ穴サイズ4.0mm エスコ品番EA949HS-243 形状山形 高さ(mm)22 接続ねじM4 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)79 支持荷重(N)(下方向)195 穴サイズ(mm)4 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

用途振動機械の振動ばね用 材質天然ゴム 高さ(mm)130 穴径(Φmm)36 外径(Φmm)125 ばね定数(N/mm)340 支持荷重(N)~4400 許容荷重(N)8800 アズワン品番64-7962-62
1個
23,600 税込25,960
3日以内出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)100 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 ばね定数(N/mm)500 支持荷重(N)~5000 許容荷重(N)10000 アズワン品番64-7962-60
1個
8,960 税込9,856
3日以内出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)30 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)50 ばね定数(N/mm)410 支持荷重(N)~1100 許容荷重(N)2200 アズワン品番64-7962-53
1個
945 税込1,040
翌日出荷

取付ねじ穴サイズM8 エスコ品番EA949HS-246 形状山形 高さ(mm)30 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)98 支持荷重(N)(下方向)290 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,900 税込3,190
欠品中

用途振動機械の振動ばね用 高さ(mm)120 穴径(Φmm)40 外径(Φmm)140 ばね定数(N/mm)470 支持荷重(N)~5600 許容荷重(N)11200 アズワン品番64-7962-63
1個
26,800 税込29,480
3日以内出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)80 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)65 ばね定数(N/mm)250 支持荷重(N)~2000 許容荷重(N)3900 アズワン品番64-7962-56
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)65 ばね定数(N/mm)410 支持荷重(N)~2000 許容荷重(N)3900 アズワン品番64-7962-55
1個
2,090 税込2,299
3日以内出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)30 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)30 ばね定数(N/mm)118 支持荷重(N)~340 許容荷重(N)~690 アズワン品番64-7962-47
1個
345 税込380
翌日出荷

軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4 エスコ品番EA949HS-194 形状丸形 高さ(mm)11 接続ねじM4 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)21 支持荷重(N)25 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐オゾン性、難燃性 最大許容荷重(N)34 適合用途防振
1個
870 税込957
翌日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×2(t) 取付方式吊り下げ・ビス止め 取付穴Φ2.5mm×4ヶ所 表示内容ゴムくず アズワン品番65-2307-02
1枚
1,820 税込2,002
翌日出荷


1組(10個)
615 税込677
当日出荷

エスコ品番EA949HS-254 形状吊形 高さ(mm)23 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)785 支持荷重(N)(下方向)1750 穴サイズ(mm)17 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-252 形状吊形 高さ(mm)14 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)480 支持荷重(N)(下方向)685 穴サイズ(mm)11 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
875 税込963
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
当日出荷

1パック(10個)
945 税込1,040
当日出荷