「ゴム 管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。
両端接続型
LPガス用パイロット(ガスの種火用)ゴム管。
全長(m)10
エスコ品番EA467BJ-6
色オレンジ
質量(g)約735
内径(Φmm)6
呼び内径(mm)6
1個
¥4,450
税込¥4,895
当日出荷
ゴム管止めバンド。
用途LPガス9.5mmホース用
エスコ品番EA467CC-9.5
質量(g/個)約5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。
用途呼び径6mmのパイロットゴム管用
エスコ品番EA467CB-6
質量(g/個)約1
1個
¥150
税込¥165
翌々日出荷
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
エスコ品番EA467CA-9.5
色ベージュ
質量(g/個)約5
呼び内径(mm)9.5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
エスコ品番EA467CA-13
色ベージュ
質量(g/個)約6
呼び内径(mm)13
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
材質EPDM
厚さ(mm)3
長さ(m)25
仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
ポールはグラスファイバー製。
水深60m防水仕様。
ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水
エスコ品番EA758SK-14
長さ(mm)(ポール)1290~4020
寸法(mm)Φ42×160
タイプ散光
光源LED球
電池寿命(時間)約4
使用電池単3電池×4本(付属)
明るさ(Lm)150
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
材質ゴム
入数(枚)4
適合寸法(mm)パイプ:48.6
1袋(4個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
用途SGP管用
材質ポリプロピレン
呼び径VD-20A
仕様3mmゴム付
適合径(Φmm)31.2
ねじ穴(Φmm)6
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
用途SGP管用
材質ポリプロピレン
呼び径SGP-15A
仕様3mmゴム付
適合径(Φmm)21.7
ねじ穴(Φmm)6
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
用途SGP管用
材質ポリプロピレン
呼び径SGP-25A
仕様3mmゴム付
適合径(Φmm)34.0
ねじ穴(Φmm)6
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
用途SGP管用
材質ポリプロピレン
呼び径SGP-20A
仕様3mmゴム付
適合径(Φmm)27.2
ねじ穴(Φmm)6
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
エスコ品番EA948HG-16
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット
材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン
呼び40A(本体側)
アズワン品番64-7853-50
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂
呼び40A(排水側)
アズワン品番64-7853-51
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。
径(Φmm)(スプリング)8
ヘッド径(Φmm)約29
スプリング長(mm)1219
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
1セット
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
振動吸収効果の高いNBR(ゴム管)を採用。掌部に天然皮革を使用し、手によく馴染みます。指を曲げやすいよう関節をさけて防振材を配置。
材質手の平:牛本革(中:防振ゴム) 甲部:人工皮革
長さ(mm)中指:90
寸法(mm)掌周り:240
全長(mm)240
色イエロー
サイズフリー
1双
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A。ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A。ホースには付きますが、延長管には付きません。)。硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル
材質樹脂
全長(mm)680
先端幅(mm)13
アズワン品番64-7943-48
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)32
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m
質量(kg)2.1
適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m
質量(kg)3.2
適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
1本
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m
質量(kg)4.3
参考使用荷重(kg)158
適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
1本
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ