材質シリコーンゴム
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-7992-98
1枚
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-7992-97
1枚
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
シャープ消しゴム付き
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
エスコ品番EA765ME-68B
材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き
全長(mm)147.0
色(本体)ホワイト/濃いブルー
グリーン購入法適合
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
シャープ消しゴム付き
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
エスコ品番EA765ME-67B
材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き
全長(mm)147.0
色(本体)ホワイト/ピンク
グリーン購入法適合
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)1000×1000
特性耐熱、耐寒性
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)320
色黄
サイズLL
アズワン品番64-7840-16
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
耐薬品、耐油、耐水性
不透明性
腕全体を保護できる手袋です。
グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用
材質シリコンゴム
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
耐熱温度(℃)-20~180
絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)28
足幅3E
エスコ品番EA998RH-28
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)27
足幅3E
エスコ品番EA998RH-27
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26
足幅3E
エスコ品番EA998RH-26
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg
アズワン品番65-3899-07
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)310
色黄
サイズL
アズワン品番64-7840-15
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25.5
足幅3E
エスコ品番EA998RH-25.5
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)300
色黄
サイズM
アズワン品番64-7840-14
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
建築物の防水・窓枠・レジスター・胴差し回りの防水に。
用途合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)0.5
長さ(m)20
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26.5
足幅3E
エスコ品番EA998RH-26.5
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25
足幅3E
エスコ品番EA998RH-25
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)24.5
足幅3E
エスコ品番EA998RH-24.5
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル
厚さ(mm)0.5
サイズS
全長(cm)35
アズワン品番64-7841-06
1双
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-89
危険物の類別非危険物
1本
¥90
税込¥99
翌日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-88
危険物の類別非危険物
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
EU規格CE EN388耐切創レベルA3
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
18ゲージ
ニトリルゴムコーティング
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズL
全長(cm)35
耐溶剤性石油系溶剤
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番EA354BW-26
厚さ(mm)0.5
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズL
全長(cm)65
耐溶剤性石油系溶剤
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番EA354BW-29
厚さ(mm)0.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革
厚さ(mm)0.5
色コバート
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズM
全長(cm)65
耐溶剤性石油系溶剤
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番EA354BW-28
厚さ(mm)0.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズXL
全長(cm)65
耐溶剤性石油系溶剤
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番EA354BW-30
厚さ(mm)0.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズM
全長(cm)35
耐溶剤性石油系溶剤
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番EA354BW-25
厚さ(mm)0.5
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。
小型で屋内用埋め込みタイプ。
5mm以下のパネルへ取付可能。
コードの接続部は端子台になっています。
保護等級IP34
音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2)
材質本体、取付リング:ABS樹脂
質量(g)65
外形寸法(mm)50×50×79.5(D)
保護構造IP34
消費電力(W)0.3
定格電圧(V)DC12~24
ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・
適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下
アズワン品番65-2253-89
パネルカット寸法(mm)Φ30.5用
音量(dB)80
1個
¥4,830
税込¥5,313
当日出荷
用途トタンや屋根材・各種防水補修に。
エスコ品番EA944MH-22
材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
特性防水
1個
特価
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ