39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
640 税込704
当日出荷


1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系 使用温度(℃)0~60 発泡倍率約6.5倍
1パック(5枚)
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2 フック内径(Φmm)16
1セット(1セット)
17,600 税込19,360
翌々日出荷

ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組 ブラック サイズフリー(ベルクロで調整可能) アズワン品番65-9344-25 靴タイプ長靴
1組
6,200 税込6,820
翌々日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

仕様耐油性に優れています。 材質NBR-336(ニトリルゴム) 厚さ(mm)20 寸法(mm)1000×1000
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

仕様耐油性に優れています。 材質NBR-336(ニトリルゴム) 厚さ(mm)20 寸法(mm)1000×500
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-141 厚さ(mm)約10 質量(kg)約31 長さ(m)2 幅(m)1
1個
36,000 税込39,600
欠品中

シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
材質EPDMスポンジ 長さ(m)6 幅(mm)50 厚さ(mm)20 仕様粘着付
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

1枚
5,000 税込5,500
翌日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-104 寸法(mm)900×1800×20.5
1個
35,600 税込39,160
翌日出荷

粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-40
1巻
1,620 税込1,782
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。 材質合成ゴム 厚さ(mm)10 寸法(mm)500×900 ブラウン アズワン品番64-2301-50
1枚
12,900 税込14,190
当日出荷

仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。 材質合成ゴム 厚さ(mm)10 寸法(mm)310×900 ブラウン アズワン品番64-2301-49
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷

仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。 材質合成ゴム 厚さ(mm)10 寸法(mm)500×900 グレー アズワン品番64-2301-53
1枚
12,900 税込14,190
当日出荷

仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。 材質合成ゴム 厚さ(mm)10 寸法(mm)500×1200 グレー アズワン品番64-2301-54
1枚
15,100 税込16,610
当日出荷

水抜きと優れた滑り止め効果で安全性を高めます。 水気がある作業現場や立ち作業現場におすすめ。 塩ビ不使用。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RY-210 幅(mm)【傾斜縁】44 厚さ(mm)約19 寸法(mm)710×1010 質量(kg)8.6 角度(°)【傾斜縁】17
1個
30,500 税込33,550
3日以内出荷

仕様外周部は45度の傾斜加工優れたクッション性が体重負担を軽減。丸みを帯びたコーナーでつまづきを防止をします。 材質発泡ゴム 厚さ(mm)12 寸法(mm)450×1500 アズワン品番64-2301-71
1枚
14,000 税込15,400
当日出荷

マットの端が斜めに切り落とされたテーパー加工なのでつまずきにくく、台車の通行もスムーズです。
仕様両面滑り止め付4面とも斜めカット19mmの発泡ゴムの弾力性で体重を分散し、膝・腰・背中の疲れを減少させます。床面からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。両面滑り止め付き 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)19 寸法(mm)914×1524 ブラック アズワン品番64-2301-68
1個
29,800 税込32,780
当日出荷

仕様●伸長時:1925mm●縮長時:1202mm●作業灯取付数:最大1個●重量(g):6500●積載荷重:20kg●パイプ厚:1.2mm●材質:本体/スチール 脚ゴム/ゴム●付属品:T型金具●サイズ:912(W)×1202~1925(H)mm 折りたたみ時/140(W)×1330(H)mm●積載荷重20kgまで、1202mm~1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!●色:ブラック●仕様:落下防止ピン付/ショックアブソーバー アズワン品番65-9286-14
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止 厚さ(mm)17 材質NBR 寸法(mm)450×750 仕様導電性
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止 厚さ(mm)17 材質NBR 寸法(mm)750×900 仕様導電性
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

マットの端が斜めに切り落とされたテーパー加工なのでつまずきにくく、台車の通行もスムーズです。
仕様両面滑り止め付4面とも斜めカット19mmの発泡ゴムの弾力性で体重を分散し、膝・腰・背中の疲れを減少させます。床面からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。両面滑り止め付き 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)19 寸法(mm)609×914 ブラック アズワン品番64-2301-67
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-103 寸法(mm)900×1500×20.5
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-101 寸法(mm)600×900×20.5
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-102 寸法(mm)900×1200×20.5
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

用途ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応 ※IH調理器、電子レンジでは使用できません。 ガス火専用 セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g 材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工 パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H) アズワン品番64-2276-22 質量(g/パック)3400
1個
13,800 税込15,180
3日以内出荷