材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)32
アズワン品番64-7961-51
1本
¥630
税込¥693
当日出荷
耐荷重(g)200
エスコ品番EA638LA-20
寸法(mm)40×35×60
口幅(mm)15
開き幅(mm)8
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM10
エスコ品番EA949HS-247
形状山形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)165
支持荷重(N)(下方向)580
穴サイズ(mm)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-144
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-145
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)ゴム/プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-82
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-65
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-28
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-29
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-116
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)1040
支持荷重(N)(下方向)3240
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-107
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-8・-9
エスコ品番EA969GC-4
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
用途振動機械の振動ばね用
高さ(mm)120
穴径(Φmm)40
外径(Φmm)140
ばね定数(N/mm)470
支持荷重(N)~5600
許容荷重(N)11200
アズワン品番64-7962-63
1個
¥26,800
税込¥29,480
3日以内出荷
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
形状角形
寸法(mm)Φ40×3
材質(防振ゴム)非移行性ゴム
特性-
最大許容荷重(N)-
適合用途防振
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-140
厚さ(mm)11
内径(Φmm)89
折径(mm)140
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム
寸法(mm)W40×T2
長さ(m)40
1巻(1巻)
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-213
高さ(mm)40
ねじサイズM10×25mm
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:260N
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~690
許容荷重(N)1500
アズワン品番64-7962-50
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-80
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
吸盤または直径40mmまでのパイプに直接取り付けできます。
小物などの収納・整理に便利です。
仕様吸盤付
材質ポリウレタン、ポリエステル
寸法(mm)300×130×340
色白
耐荷重(kg)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)100
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)40
ばね定数(N/mm)69
支持荷重(N)~690
許容荷重(N)1400
アズワン品番64-7962-52
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-121
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)18
ピッチ(mm)1.25
軸長(mm)14
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
エスコ品番EA986MH-100
軸径(Φmm)20
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
質量(g)600
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)45
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
耐荷重(g)400
エスコ品番EA638LA-22
寸法(mm)30×35×25
1セット(5個)
¥390
税込¥429
当日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:130N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~640
許容荷重(N)1300
アズワン品番64-7962-51
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×40
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)45×25
アズワン品番64-7986-78
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
全長(mm)350
仕様ヘッド交換式
材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全質量(g)755
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-160
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
質量(g)1200
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
直径(Φmm)40
質量(g)44.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
アズワン品番64-7932-57
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質軟質ビニール
寸法(mm)400×70
色黄
アズワン品番65-2309-53
1枚
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:40、全長:300
質量(g)805
交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1本
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-160
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
質量(g)800
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)18
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-41
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ