種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)286
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-45
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12
エスコ品番EA949HS-172
形状V形
高さ(mm)45
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)230
支持荷重(N)(下方向)440
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向)
適合用途防振
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-40
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)900
支持荷重(N)(下方向)3700
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-26
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-104
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)190
支持荷重(N)(下方向)690
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-36
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)860
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-116
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)1040
支持荷重(N)(下方向)3240
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)960
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)150×150×45
質量(kg)0.57
耐荷重(t)8まで
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-204
高さ(mm)45
ねじサイズM12×35mm
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)34×45
アズワン品番65-2288-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,010
税込¥1,111
欠品中
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-215
高さ(mm)65
ねじサイズM12×45mm
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ27~30×42~45
エスコ品番EA979DV-23
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ22~25×42~45
エスコ品番EA979DV-22
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-253
形状吊形
高さ(mm)17
接続方式丸穴
ばね定数(N/mm)(下方向)585
支持荷重(N)(下方向)1050
穴サイズ(mm)14
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質天然ゴム
幅(mm)5
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
内径(Φmm)38
折径(mm)60
アズワン品番64-7859-82
1袋
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズM10×18mm
エスコ品番EA948AR-23
寸法H(mm)72
寸法D(mm)45
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
片手で簡単に差込めます。
メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。
官製はがき3枚まで挟めます。
色イエロー
エスコ品番EA762FG-114
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×45×18
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×80
アズワン品番64-7966-80
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
手袋を付けたままタッチパネル使用可能。油にも滑りにくい。エンボス加工でがっちりグリップ。左右兼用。パウダー無
仕様●サイズ:M●全長(mm):245●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):80●厚み:指先:0.17mm拳部:0.15mm袖口:0.13mm(±0.03mm)●材質:ニトリルゴム●入数:50枚
アズワン品番65-3883-53
1箱(50枚)
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
手袋を付けたままタッチパネル使用可能。油にも滑りにくい。エンボス加工でがっちりグリップ。左右兼用。パウダー無
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:指先:0.17mm拳部:0.15mm袖口:0.13mm(±0.03mm)●材質:ニトリルゴム●入数:50枚
アズワン品番65-3883-55
1箱(50枚)
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×50
アズワン品番64-7966-79
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ45~49
エスコ品番EA979DV-6
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ