21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
415 税込457
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番EA928CC-97 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム 寸法(mm)900 質量(g)373 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

エスコ戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
1個
490 税込539
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11 エスコ品番EA905EH-2 質量(kg)1.36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

仕様適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ 材質金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム) 車輪径(Φmm)75 質量(g)660 アズワン品番64-7943-60
1組
9,600 税込10,560
翌日出荷

1組
9,280 税込10,208
翌日出荷

材質スチール、ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×179 アズワン品番64-2274-77
1組(2組)
14,100 税込15,510
翌日出荷

。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-35
1個
129,300 税込142,230
翌日出荷

※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-34
1個
111,700 税込122,870
翌日出荷

仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-31 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 耐荷重(kg)120
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-71 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

仕様主絶縁材:天然ゴム 材質黄銅 全長(mm)122 定格30-50A 取付穴(mm)Φ16.5 開口寸法(mm)最大30 ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX 絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上 耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-61 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-41 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-51 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパー回転ストッパー
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-81 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパー回転ストッパー
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×32mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)130 プレート寸法X×Y(mm)110×70 アズワン品番64-7987-18 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50・(80×45)
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):2.66●全高(m):3.77●段数:9●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1250×3297×514●設置寸法(W)×(D)mm:1250×2115●重量(kg):70.3●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-29
1台
499,000 税込548,900
8日以内出荷

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
1台
443,500 税込487,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.26●全高(m):4.3●段数:10●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1600×3987×517●設置寸法(W)×(D)mm:1600×2504●重量(kg):77.9●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-31
1台
608,500 税込669,350
11日以内出荷

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.56m●全高(m):4.67●段数:12●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1700×4332×519●設置寸法(W)×(D)mm:1700×2698●重量(kg):82.5●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-32
1台
663,900 税込730,290
11日以内出荷

関連キーワード