27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#320 寸法(mm)12×170×22 砥石部:パープル 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#220 寸法(mm)12×170×22 砥石部:イエロー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#80 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ピンク 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#120 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ブルー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

サイズ(cm)28 足幅EE 材質サスペンダー:布ゴム エスコ品番EA998XD-47 マリンブルー 股下(cm)63 材質(ソール)ゴム 全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70 材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル 総丈(cm)(脇から長靴まで)111 股上(cm)前:52/後:64 ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

サイズ(cm)27 足幅EE 材質サスペンダー:布ゴム エスコ品番EA998XD-46 マリンブルー 股下(cm)63 材質(ソール)ゴム 全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70 材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル 総丈(cm)(脇から長靴まで)111 股上(cm)前:52/後:64 ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

サイズ(cm)26 足幅EE 材質サスペンダー:布ゴム エスコ品番EA998XD-45 マリンブルー 股下(cm)63 材質(ソール)ゴム 全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70 材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル 総丈(cm)(脇から長靴まで)111 股上(cm)前:52/後:64 ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

。マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/レッド●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など 機能耐油 アズワン品番65-9252-44
1箱(10双)
4,400 税込4,840
翌日出荷

サイズ(cm)25.5 足幅EE 材質サスペンダー:布ゴム エスコ品番EA998XD-44 マリンブルー 股下(cm)63 材質(ソール)ゴム 全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70 材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル 総丈(cm)(脇から長靴まで)111 股上(cm)前:52/後:64 ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
17,600 税込19,360
3日以内出荷

マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/ブルー●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など 機能耐油 アズワン品番65-9252-43
1箱(10双)
4,400 税込4,840
翌日出荷

マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):75●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.88mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/グリーン●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など 機能耐油 アズワン品番65-9252-42
1箱(10双)
4,400 税込4,840
翌日出荷

マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/ブラック●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など 機能耐油 アズワン品番65-9252-45
1箱(10双)
4,400 税込4,840
翌日出荷

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材 寸法(mm)35×2000
1本
6,210 税込6,831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)6.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)6.4
1本
505 税込556
翌日出荷

高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm アズワン品番65-2240-80
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズ3L 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-85 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズL 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-83 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズM 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-82 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズLL 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-84 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
17,800 税込19,580
当日出荷

用途メッキマスキング、放射線遮蔽に エスコ品番EA943SA-12
1個
特価
7,345 税込8,080
当日出荷

セット内容ゴムドラム×1、研磨リング(120×5、#240×5) 軸径(Φmm)2.35 最大回転数(min-1[r.p.m])20000rpm ドラム径(mm)Φ11
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000 エスコ品番EA109CX-3 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000 エスコ品番EA109CX-5 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)