4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
1足
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s アズワン品番65-9312-86 危険物の類別非危険物
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-43 特性防水
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

マグネット式で取り付け、位置変更が簡単!システムバスになじむスタイリッシュなフォルムで、タオルなどをお好みの場所にすっきりと掛けられます。フックが欲しい場所に何度でも移動でき、お掃除の際も簡単に取り外し可能。吸盤式と比べて時間が経っても落ちません。工事不要で、壁面を傷つけずに設置できます。マグネット背面に防水と取り付け面の傷を防止する保護シート付き。
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷