44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様壁への取付方法:レバー式吸盤タイプ吸盤サイズ:70(W)×65(H)mm 材質レバー・カバー:ABS樹脂、フック・ピン:ステンレス ホワイト 耐荷重(kg)凹凸面:5.5、平滑面:6(フック2個合計の最大) アズワン品番64-2254-15 フック口幅(mm)40
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

耐荷重(g)300 エスコ品番EA638LA-21 寸法(mm)25×35×25 タイプ吸盤
1セット(5個)
390 税込429
当日出荷

フックをセットするだけで強力ハンガー。
材質ABS樹脂、ナイロン、PVC
1個ほか
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
390 税込429
当日出荷

バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。
材質鉄(三価黒クロメート) 外寸(mm)37×35.5 適合バンド幅(mm)25 フック内径(Φmm)16
1袋(5個)
610 税込671
翌日出荷

フックが上下する為、天井にも使用可。 凹凸対応吸盤。密着ジェルでしっかり吸い付きます。
エスコ品番EA638LA-18C 耐荷重(kg)凹凸面:(天井面)9・(壁面)4、平滑面:(天井面)11・(壁面)4 寸法(Φmm)58
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
390 税込429
当日出荷

1個
390 税込429
当日出荷

1個
390 税込429
当日出荷

材質スチール(樹脂コーティング) 線径(Φmm)4 外寸(mm)136×69.3 アズワン品番64-7903-61 フック内径(Φmm)61.3
1個
310 税込341
翌日出荷

材質スチール(樹脂コーティング) 線径(Φmm)4 外寸(mm)84×35×25.3 アズワン品番64-7903-62 フック内径(Φmm)17.3
1個
280 税込308
翌日出荷


1箱(30個)ほか
3,700 税込4,070
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重(g)200 エスコ品番EA638LA-20 寸法(mm)40×35×60 口幅(mm)15 開き幅(mm)8
1個
650 税込715
当日出荷

1ケース(2個)ほか
140 税込154
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
耐荷重(kg)8 エスコ品番EA638LA-63 寸法(mm)Φ63×33
1個
500 税込550
当日出荷

仕様テープ付 エスコ品番EA638LA-17C 材質軟質ビニール(クリア) 外径(Φmm)60
1個
210 税込231
当日出荷

テープ付
材質軟質ビニール(クリア) 入数(枚)2 外径(mm)40
1ケース(2枚)
210 税込231
翌日出荷

取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm) アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

フック固定ゴムロープ付。重い荷物もラクラク運べます。折り畳みができるので持ち運びにも便利です。折りたたみ式収納。
1台
2,750 税込3,025
翌日出荷

取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用 アズワン品番65-9327-16
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

フックが前後にスイングするので、カップなどの幅のあるものを掛けるのに最適です。 フック部は錆びに強いステンレス素材です。
耐荷重(g)400 仕様スペアテープ付 エスコ品番EA638LL-41 材質(本体)スチロール樹脂、(フック)ステンレススチール、(粘着剤)合成ゴム系 寸法(mm)32×43×22
1個
580 税込638
当日出荷

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。10組入
仕様●適合サイズ:20mm●フック内径:12mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番65-3886-76
1組
1,390 税込1,529
翌日出荷

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石 寸法(mm)面:52 質量(g)80 耐荷重(kg)7 口幅(mm)17 フック寸法(mm)52 特性普通
1個(1個)
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石 口幅(mm)17 フック寸法(mm)長さ:52
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入 アズワン品番65-9269-59
1組(10組)
1,610 税込1,771
翌日出荷

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-35
1セット(10組)
2,110 税込2,321
翌日出荷

国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa 区分DS2 アズワン品番65-2220-94 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,000 税込3,300
当日出荷

カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。 工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約6.8 仕様両端フック(線径10.7mm)付 エスコ品番EA983SL-115 材質ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール 寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38 線径(Φmm)8 最大開口(mm)10 最大長(mm)1470~1980(カラビナフック含む)
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷


マグネット式で取り付け、位置変更が簡単!システムバスになじむスタイリッシュなフォルムで、タオルなどをお好みの場所にすっきりと掛けられます。フックが欲しい場所に何度でも移動でき、お掃除の際も簡単に取り外し可能。吸盤式と比べて時間が経っても落ちません。工事不要で、壁面を傷つけずに設置できます。マグネット背面に防水と取り付け面の傷を防止する保護シート付き。
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

しっかり掛かる形状のフックです。 フック部は錆びに強いステンレス素材です。 壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
耐荷重(kg)1.2 仕様スペアテープ付 エスコ品番EA638LL-36 材質(本体)ABS樹脂、(フック)ステンレススチール、(粘着剤)合成ゴム系 寸法(mm)30×80×32
1個
570 税込627
翌日出荷

仕様ホールドフック、Tグリップ付 材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工 全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm パッド寸法(mm)直径80mm 自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時 吸着能力(kg)15
1個
8,050 税込8,855
当日出荷

振り幅があるブランコタイプフックで、天井に取付けての使用もできます。 フック部は錆に強いステンレス素材です。 壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
耐荷重(g)500 仕様スペアテープ付 エスコ品番EA638LL-39 材質(本体)ABS樹脂、(フック)ステンレススチール、(粘着剤)合成ゴム系 寸法(mm)22×43×21
1個
640 税込704
当日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):335×270×210、(290×230×210)取付ハンドル径:Φ22.2mm 材質バスケット・ブランケット:鉄(PEコーティング)、ストレッチコード部:天然ゴム、フック部:鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)1300 積載荷重(kg)5 アズワン品番64-7987-86
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

ペタッとくっつく、ペタッとポケット。ペタッといろんなところにくっつき多用途に使用できます。キッチンで三角コーナーとして使ったり、バスルーム、洗面所、リビングなどでもご使用になれます。
材質【シート部】シリコーンゴム、【フック部】ナイロン 寸法(mm)130×75 質量(g)83 耐熱温度(℃)シート部230、フック部180 耐冷温度(℃)-20
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

仕様太腿取付:水平型 アルミ合金製ワンタッチバックルロック装置:有(巻取式ランヤード)巻取停止装置:無(巻取式ランヤード) 材質ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維、伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム、フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ 寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50 サイズフリー 質量(g)ハーネス本体:約1590、巻取りランヤード:880、伸縮式ランヤード:710 耐荷重(kg)100 バックルワンタッチ式 落下距離(m)巻取式ランヤード:3.1~4.1、伸縮式ランヤード:4.2 適応身長(cm)160~185 アズワン品番65-2319-86 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)巻取式:17×1500、伸縮式:30×1130(収縮時)~1560(伸長時) 自由落下距離(m)巻取式ランヤード:2.1、伸縮式ランヤード:2.2
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷