「ゴムポール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本
アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール
材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
色黒/黄
質量(g)2130
ベース径(Φmm)250
サイズ(Φmm)60×880
ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用
エスコ品番EA983FT-75
材質ゴム
質量(g)2200
内径×外径(Φmm)230×360
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ポールはグラスファイバー製。
水深60m防水仕様。
ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水
エスコ品番EA758SK-14
長さ(mm)(ポール)1290~4020
寸法(mm)Φ42×160
タイプ散光
光源LED球
電池寿命(時間)約4
使用電池単3電池×4本(付属)
明るさ(Lm)150
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
色黄・黒
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
径(mm)ベース:300、リング:約35
1組(2本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
ナイロン補強付き。非常に軽く、洗浄が簡単です。ハンドル付きなので、手持ちでも使用できます。ゴム製なのでコーナーなどの届きにくい所にもフィットして塗れます。別売のポール(EA524AD-5、-6)を差し込めば天井にも届きます。内側のコーナー、角のある部分、丸い部分、手の届きにくい部分のコーティングに。
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2390~6000
質量(g)約1400
段数3段
1本
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約540~900
質量(g)約300
1本
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2220~4000
質量(g)約900
段数2段
アズワン品番64-2280-26
1本
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム
寸法(mm)Φ60×1050
質量(kg)9.4
色黄
ベース径(Φmm)380
チェーン長(m)7.5
リング径(Φmm)6
1本(1本)
¥24,500
税込¥26,950
8日以内出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)
アズワン品番65-5658-50
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
関連キーワード