6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコゴム口金
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
エスコ品番EA124LB-10A 材質PP、NR、黄銅、ステンレス 流路内径(Φmm)9 対応水栓呼13
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途 材質真鍮、ゴム、スチール 蛇口外径(Φmm)Φ16~26
1個(1個)
2,020 税込2,222
欠品中

ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅 適合呼13(水栓) エスコ品番EA124LB-12 使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1組(2個)
3,200 税込3,520
当日出荷

飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。
仕様●容量:600mL●サイズ(mm):Φ73×230(H)●材質:内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)口金/ステンレス鋼 飲み口栓/ポリプロピレン 持ち手/熱可塑性エラストマー パッキン/シリコーンゴム●重量(g):328●保温効力:71度以上(6時間)●保冷効力:10度以下(6時間)●真空二重構造で保温・保冷で使用可能なワンタッチボトル●冷水・お湯を入れることができるため、オールシーズン使用可能 アズワン品番65-9280-01
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。
仕様●容量:1000mL●サイズ(mm):Φ84×280(H)●材質:内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)口金/ステンレス鋼 飲み口栓/ポリプロピレン 持ち手/熱可塑性エラストマー パッキン/シリコーンゴム●重量(g):460●保冷効力:9度以下(6時間)●洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能●真空二重構造で冷たさキープ!大容量で運動や仕事の時に素早く水分補給ができるワンタッチボトル アズワン品番65-9280-02
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷