撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8
色オレンジ
材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル
材質(樹脂部)天然ゴム
水切り用
押し引きに応じてゴムの角度が変わるので除水がスムーズです。
ゴム幅(mm)400
全長(mm)1365
エスコ品番EA928CC-121A
材質ヘッド部:ポリプロピレン・クロロプレンゴム、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂き・摩耗強度に優れています。
入数(枚)1
機能引き裂き・摩耗強度
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)21.5
滑り止め効果滑り止め加工付
エンボス加工全面エンボス
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。
厚さ(mm)1.8
色オレンジ
材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル
材質(樹脂部)天然ゴム
微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。
優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番EA354GE-31
質量(g)86
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。
耐摩耗性に優れた指先パッド付
仕様マジックテープ止
厚さ(mm)0.6
色ブラック
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)23
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
アズワン品番65-2229-31
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
アズワン品番65-2229-30
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
仕様ロータリーナットカプラ付
エスコ品番EA124B
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7
色オレンジ
長さ(m)2(1次)/28(2次)
常用圧力(MPa)1.5
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):82●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
アズワン品番65-9251-28
1箱(100枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
アズワン品番65-9251-26
1箱(100枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
アズワン品番65-9251-27
1箱(100枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
関連キーワード