50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコ品番EA935KB-11 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1個
900 税込990
翌々日出荷

主な用途ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙 エスコ品番EA935KF-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-7 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)700 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-1 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)185 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 危険等級 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量185mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,310 税込3,641
翌々日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-2 淡黄色半透明 質量(g)206 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-8 ブラック 質量(g)206 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,950 税込2,145
翌々日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-1 淡黄色半透明 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
600 税込660
翌々日出荷

超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に 成分シアノアクリレート系 エスコ品番EA936AA-3 タイプ低粘度 使用温度範囲(℃)-55~80 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,900 税込2,090
翌々日出荷

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●仕様:ポイント●突起部分高さ:3.2mm●厚み:6.2mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプ アズワン品番65-9337-73
1セット(6枚)
12,400 税込13,640
翌日出荷

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.2mm●仕様:ポイント●厚み:6.2mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプ アズワン品番65-9337-72
1枚
2,070 税込2,277
翌日出荷

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ アズワン品番65-9337-70
1枚
2,070 税込2,277
翌日出荷

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ アズワン品番65-9337-71
1セット(6枚)
12,400 税込13,640
翌日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

赤×白 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-26A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

剥離紙(PETフィルム・透明)付 シリコーンゴム接着用 柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃ アズワン品番65-2258-99
1枚
1,970 税込2,167
翌日出荷

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式 エスコ品番EA983G-206 幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル 幅(mm)20 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1箱(10巻)
14,100 税込15,510
翌日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し エスコ品番EA944SG-23 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

冷凍品の固定・梱包などに
材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤 使用温度(℃)-40まで 芯径(mm)38(1.5”) アズワン品番64-7956-47
1巻
765 税込842
当日出荷


バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
材質ニトリルゴム エスコ品番EA423R セット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード 質量(g)650 ケース寸法(mm)213×202×93
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
黄×黒 幅(mm)50 材質基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤 厚さ(mm)0.15 長さ(m)32.4 仕様粘着式 エスコ品番EA983G-201 テープ幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無し エスコ品番EA944SG-26 規格ANSIZ535.1規格準拠 厚さ0.15 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

1巻
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤×白 幅(mm)50 材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤 厚さ(mm)0.2 長さ(m)32.4 仕様粘着式 エスコ品番EA983G-216 タイプ艶出し テープ幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
2,670 税込2,937
当日出荷

黄×黒(トラ) テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-21A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
5,050 税込5,555
当日出荷


1巻
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-40
1巻
1,620 税込1,782
翌日出荷

材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)2.3 アズワン品番64-7992-76 幅×長さ(mm)305×305 定格風量(m3/min)3.8(m3/min)
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

用途不要な場所に付着した接着剤やシール材塗料のふき取り その他【ふき取れるもの】ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材 材質アルコール溶剤 シートサイズ(mm)225×300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性
1袋(5枚)
735 税込809
9日以内出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 耐久性・耐薬品性に優れています 床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
仕様●材質:PVC●長さ:55m●幅:76mm●厚さ:0.15mm●粘着剤:ゴム系接着剤●カラー:イエロー●ANSI Z535.1規格準拠●PVCフィルム使用●裏紙なし●通路や床・設備などのマーキングテープ アズワン品番67-2997-32
1巻
3,490 税込3,839
3日以内出荷