薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
色蛍光レッド
使用温度範囲(℃)-40~100
内容量(mL)400
適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
アズワン品番64-7954-51
危険物の類別非危険物
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23
エスコ品番EA917AB-23
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549
内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)18
エスコ品番EA917AB-18
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450
内寸法(Φ×Hmm)約245×350
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
テープ加工あり
フード、裾、腰にゴム入
縫い目テープ加工
高い耐水性能
帯電防止加工
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:3L●身長(cm):188~194●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム
アズワン品番65-2317-14
1着
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
フード、裾、腰にゴム入。高い耐水性能。帯電防止加工。液体バリアと通気性に優れています。JIST8115適合品
仕様●サイズ:XXL●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●仕様:テープ加工なし●身長(cm):188~194●耐水圧:1850mm
アズワン品番65-3904-09
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
スニーカー(シューズ)の汚れをきれいに消せる消しゴム。三角の消しゴムとして、鉛筆にもそのままご利用いただけます。三角なので転がらない。非塩ビ素材使用で、燃やしてもダイオキシンが発生しません。ソールなどのゴム部分しか使えません。市販の液体クリーナーに比べ、化学剤が入っていないので、過敏症などアレルギー体質の方が安心してお使いいただけます。
仕様●サイズ:正三角形1辺20mm×60(L)mm●材質:TPR熱可塑性エラストマー
アズワン品番65-9313-31
危険物の類別非危険物
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト
アズワン品番65-3904-08
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-42
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量67.5mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌々日出荷
付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
寸法(mm)400×130×158(H)
質量(g)約820
電源DC12V(シガーソケット)
定格使用時間(分)約30
アズワン品番64-7942-68
集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
1台
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
関連キーワード