カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
    • ゴム系接着剤(4)
    • 弾性接着剤(2)
  • 安全用品(10)
  • テープ(9)
  • 安全標識(4)
  • 機構部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • コニシ(13)
  • スリーボンド(7)
  • セメダイン(24)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 日東電工(12)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • パネフリ工業(42)
  • ミササ(13)
  • マクセル(11)
  • サンユー印刷(8)
  • Aron(アロン化成)(5)
  • ヘルメチック(5)
  • RS PRO(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ヤヨイ化学(4)
  • タイルメント(4)
用途
  • 用途合成ゴム(3)
  • 用途(2)
  • 用途木材(2)
  • 用途発泡スチロール(1)
  • 用途皮革(3)
  • 用途(1)
  • 用途金属(2)
特性
  • 防水・耐水(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム系接着剤」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点字パネル(仮設用/警告)300x300mm EA983FY-51シリーズ エスコ点字パネル(仮設用/警告)300x300mm EA983FY-51シリーズエスコ
2,070税込2,277
1枚
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.2mm●仕様:ポイント●厚み:6.2mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプアズワン品番65-9337-72
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用 エスコ20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用エスコ
1,620税込1,782
1巻
翌日出荷
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-40
点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズエスコ
2,070税込2,277
1枚
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプアズワン品番65-9337-70
点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズエスコ
12,400税込13,640
1セット(6枚)
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプアズワン品番65-9337-71
点字パネル(仮設用/警告)300x300mm EA983FY-51シリーズ エスコ点字パネル(仮設用/警告)300x300mm EA983FY-51シリーズエスコ
12,400税込13,640
1セット(6枚)
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●仕様:ポイント●突起部分高さ:3.2mm●厚み:6.2mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプアズワン品番65-9337-73
防振ソフトウレタンロール(バンポン) エスコ防振ソフトウレタンロール(バンポン)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
防振ウレタンロール(バンポン) エスコ防振ウレタンロール(バンポン)エスコ
7,790税込8,569
1個
翌日出荷
バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
危険警告テープ エスコ危険警告テープエスコ
2,110税込2,321
1巻
翌日出荷
危険警告テープ エスコ危険警告テープエスコ
1,580税込1,738
1巻
翌日出荷
通路マーキングテープ エスコ通路マーキングテープエスコ
3,790税込4,169
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白) エスコ50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
赤×白テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-26A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒) エスコ100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
黄×黒(トラ)テープ幅(mm)100厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-23A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
75mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒) エスコ75mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983G-22A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒 エスコ50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
黄×黒(トラ)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-21A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート) エスコ50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
赤×白幅(mm)50材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤厚さ(mm)0.2長さ(m)32.4仕様粘着式エスコ品番EA983G-216タイプ艶出しテープ幅(mm)50シマ幅(mm)50
50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート) エスコ50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
仕様粘着式エスコ品番EA983G-211幅(mm)50タイプ艶出しシマ幅(mm)50
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白) エスコ50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒) エスコ50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
黄×黒幅(mm)50材質基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤厚さ(mm)0.15長さ(m)32.4仕様粘着式エスコ品番EA983G-201テープ幅(mm)50シマ幅(mm)50
50mmx55m 通路マーキングテープ(水色) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(水色)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無しエスコ品番EA944SG-26規格ANSIZ535.1規格準拠厚さ0.15主な用途表示・安全用
50mmx55m 通路マーキングテープ(灰) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(灰)エスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無しエスコ品番EA944SG-23規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
100mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ100mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ
5,050税込5,555
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
50mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
50mmx55m 通路マーキングテープ(赤) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(赤)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
100mmx55m 通路マーキングテープ(黄) エスコ100mmx55m 通路マーキングテープ(黄)エスコ
5,050税込5,555
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
50mmx55m 通路マーキングテープ(黄) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(黄)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌々日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
135ml 超多用途接着剤(ブラック) エスコ135ml 超多用途接着剤(ブラック)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌々日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂エスコ品番EA935N-8ブラック質量(g)206使用温度範囲(℃)-60~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20ml 超多用途接着剤(クリア) エスコ20ml 超多用途接着剤(クリア)エスコ
600税込660
1個
翌々日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂エスコ品番EA935N-1淡黄色半透明質量(g)55使用温度範囲(℃)-60~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
170ml 建築内装用ボンド エスコ170ml 建築内装用ボンドエスコ
900税込990
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935KB-11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
700g 接着剤(ラバー用) エスコ700g 接着剤(ラバー用)エスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
185g 接着剤(ラバー用) エスコ185g 接着剤(ラバー用)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌々日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
170ml 一般工業用ボンド エスコ170ml 一般工業用ボンドエスコ
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷
主な用途ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙エスコ品番EA935KF-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら