「ゴム製の袋」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
1式
500 税込550
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:200℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-26
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:350℃●色:赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、樹脂 アズワン品番65-2171-36
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:240℃●色:黄●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-27
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:300℃●色:紫●サイズ:Φ10×75mm●材質:硝酸ナトリウム、樹脂 アズワン品番65-2170-28
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂 アズワン品番65-2170-25
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:100℃●色:緑●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2171-35
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
仕様●型番:MM-HSC3BK●サイズ(mm):Φ80×1.5●重量(g):0.8●材質:不織布(PP)、PEゴム●入数:100枚(10枚/1袋×10セット)●衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー 被せるだけの簡単取付け アズワン品番65-5670-12
1セット(100枚)
3,380 税込3,718
翌日出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷