160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性と耐候性に優れています。 作業現場などのスリップ防止に最適です。
材質合成ゴム エスコ品番EA997TC-5 厚さ(mm)5 寸法(mm)523×523
1個
3,300 税込3,630
翌々日出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など 材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 厚さ(mm)1.4 ブルー サイズS 質量(g)39 全長(cm)26 アズワン品番64-7841-42
1双
595 税込655
翌日出荷

微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。 優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など エスコ品番EA354GE-31 質量(g)86
1個
595 税込655
翌日出荷

微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。 優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など エスコ品番EA354GE-32 質量(g)96
1個
595 税込655
当日出荷

微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。 優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など エスコ品番EA354GE-33 質量(g)110
1個
595 税込655
当日出荷

指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
1袋(2枚)ほか
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひら全体に天然ゴムのスベリ止め加工を施しています。荷物運びなどの軽作業に幅広く使用できます。繊維部分は縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。倉庫作業や運搬作業など、幅広い用途にお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応など
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):230●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●厚み:約1.0mm●カラー:ブルー●ゲージ:10●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ポリエステル、綿、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業など●入数:1双 アズワン品番65-9250-76
1双
215 税込237
翌日出荷

手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。
エスコ品番EA354AB-20 質量(g)112 入数(双)1 機能耐摩耗・耐熱性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)23
1個
550 税込605
翌日出荷

手にフィットしすべりません。 天然ゴムすべり止め付
白、滑り止め:水色 入数(双)1 機能滑り止め付・フィット感 糸本数(本)3 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.5
1個
250 税込275
翌日出荷

手にフィットしすべりません。 天然ゴムすべり止め付
入数(双)1 機能滑り止め付・フィット感 糸本数(本)3 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.5
1個
250 税込275
翌日出荷

ゴムグリップ 先端滑り止め加工 ★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。すべり止めゴムでガッチリ固定。
仕様●サイズ:70×30×153mm●使用可能ハンドル外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要のレバー回転タイプ●使いやすさを追求したにぎりやすいグリップ●お部屋のイメージをこわさないシンプルデザイン アズワン品番65-9327-14
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

積載範囲が調整できます。積載面は滑り止めゴムカバー付
質量(kg)88 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)425×220 調整範囲(mm)850~1190 ローラーサイズ(mm)Φ83×85 ベース寸法(mm)495×288×110(H) アズワン品番64-7985-93 積載均等耐荷重(kg)24t(12t×2)
1台
228,500 税込251,350
当日出荷

滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ 仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山 アズワン品番65-2283-54
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

アルミ合金製 表面はプレス式ノンスリップ加工 裏面にビード(滑り止めゴム)付き
1枚
89,700 税込98,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め付 手首ゴム絞り付 ケブラー縫製
1双
8,090 税込8,899
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄 アズワン品番65-9249-10
1台
57,000 税込62,700
翌日出荷

滑り止め付 手首ゴム絞り付 ケブラー縫製
アズワン品番65-2115-44
1双
8,090 税込8,899
翌日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面 アズワン品番65-2283-06
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)60 毛色ベージュ 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,810 税込10,791
翌日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
25,400 税込27,940
当日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):74●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-47
1双
360 税込396
翌日出荷

高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。 フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。 水抜き栓付 滑り止めのゴム付 持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃) 質量(g)3600 容量(L)20 収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230 アズワン品番65-2241-58 保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
13,500 税込14,850
欠品中

スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン アズワン品番65-2179-24
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
材質本体/ポリプロピレン 脚部/熱可塑エラストマー 質量(g)約755 内寸(mm)約380×340×130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×140 収納本数(本)【ポリタンク】2 アズワン品番65-2315-50
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)30 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,150 税込10,065
翌日出荷

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。
材質PP ブラウン 質量(g)62(1個) 耐荷重(kg)100 適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下 サイズ(mm)75×75×80
1袋(4個)
955 税込1,051
翌日出荷

折りたたみ式 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1800×455×740mm●折りたたみサイズ:1800×44×455mm●天板厚:4.4cm●耐荷重:50kg●重量:9.3kg●パイプ径:Φ26mm●材質:天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール アズワン品番65-2289-28
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷

高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm アズワン品番65-2240-80
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-51 白、滑り止め:青 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 性別男性用
1個
330 税込363
翌日出荷

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C アズワン品番65-9252-99
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷

滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-52 白、滑り止め:ピンク 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 性別女性用
1個
330 税込363
翌日出荷

3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン 全長(mm)柄:900~1500 ねじ径先端:3/4”Acme 毛丈(mm)60 危険物の類別非危険物
1セット
9,940 税込10,934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズまでのファイルがそのまま入る机上用チェストです オフィスでの使用に最適 木天板には耐久性に優れた素材を使用しています 底面には滑り止め用のゴム脚が付いています
材質ポリプロピレン、 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル・MDF) 質量(g)1891 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312(W)×360(D)×329(H)mm 引出し内寸法(mm)256(W)×315(D)×88(H)mm 引出しA4判浅型×3段
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-94
1双
1,660 税込1,826
翌日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してくださ
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):79●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-52
1箱(10双)
3,200 税込3,520
翌日出荷

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-95
1双
1,660 税込1,826
翌日出荷

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
1個
8,750 税込9,625
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく、摩擦に強い手袋です。 水に濡れても滑りにくい。 小指を除く、指先滑り止め付。 手首平ゴム、マジックテープ止め。 洗濯可能です。
用途土木建築・運送・一般作業等 サイズM 全長(cm)21 エスコ品番EA353BJ-71 厚さ(mm)1.05 質量(g)約59 材質(手袋)合成皮革 手のひらまわり(cm)19
1個
1,400 税込1,540
当日出荷