「ゴム通し」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ボディ:ポリアミド、クリップ部:ポリアセタール、レバー部:ABS樹脂
全長(mm)166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×7×10
アズワン品番64-2277-29
ゴム幅(mm)15以上
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-27
入数2本組
1組
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質ステンレス鋼、ポリアセタール
寸法(mm)15×78
アズワン品番64-2277-28
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
仕様【最大負荷】0.3kg
材質ステンレス、ゴム
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバーポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。ズボンの両サイドジッパー付アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。Lサイズで、全長:約130cm裾幅:約23cm重量:約1.35kg
材質ポリエステル(中綿入り)
幅(mm)(肩ひも)50
寸法(mm)(肩ひも最長)500(ズレ防止)50×190
サイズXL
適合温度(℃)(約)-45
アズワン品番64-7946-02
1本
¥22,700
税込¥24,970
当日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。
カラビナ部分は180°可動します。
回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。
材質アルミ
エスコ品番EA638CG
寸法(mm)【カラビナ】67×113
質量(g)85
ベルト幅(mm)50~60
線径(Φmm)【カラビナ】10
ベース寸法(mm)68×80
最大開口(mm)【カラビナ】30
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。注入ノズル付。
材質合成ゴム
色透過・半透明淡白色
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(g)80
硬化時間(時間)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
関連キーワード