6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームにソフトフォームパッド付。 半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ケース エスコ品番EA800LA-24 寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55 レンズ色クリア 材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

〈インパクトレンチ〉 正逆転付 正逆転付 ケース付 プラグ付 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
仕様●全長:175mm●無負荷回転数:7,000rpm●エアー消費量:110L/min●使用圧力:0.59MPa●能力(ボルト径):5/8"●重量:2.4kg●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw〈ラチェットレンチ〉●全長:250mm●無負荷回転数:160rpm●エアー消費量:113L/min●最大トルク:67.6N・m●能力(ボルト径):3/8"●重量:1.1kg●ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw●差込角:1/2"●吸入口:Rc(PT)1/4"●ケースサイズ:360×230×80mm アズワン品番68-1809-46
1組
29,000 税込31,900
4日以内出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー) 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ストラップ、ケース エスコ品番EA800LA-20 寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
13,100 税込14,410
8日以内出荷

スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 。蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 。スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 。ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 。パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 。圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 。使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 。ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 。手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 。パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
1セット(11セット)
12,500 税込13,750
翌々日出荷

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)