商品豆知識
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
空気圧ホース(全長:400mm)付
オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
仕様●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分
アズワン品番65-2314-81
危険物の類別非危険物
1セット
特価
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム
入数(個)1
パッドサイズ(mm)120
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
高さ、奥行のが調整可能(±3mm)
寸法(mm)76×94.8×94.9
調整範囲(mm)(高さ/奥行)±3
パッドサイズ(mm)55
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
¥25,400
税込¥27,940
当日出荷
● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
少々の凹凸にも吸着します。
吸着物に対して垂直方向
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-07
1セット
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
全長(mm)376
高さ(mm)78
質量(g)850
パッドサイズ(mm)120
吸着能力(kg)60
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質はプラスチック。パット部は天然ゴム。垂直方向用。
全高(mm)50
パッドサイズ(mm)62
自重(g)44
吸着能力(kg)15
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
EA950A-2A、EA950AS-1の替パッド交換ゴムワッシャーセット。
パッド寸法(mm)120
入数(個)1
1セット
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
EA950Fの替パッド。
材質特殊ゴム
入数(個)1
パッドサイズ(mm)180
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
EA950Bの替パッド。
軸径(Φmm)12
入数(個)1
パッドサイズ(mm)180
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
質量(kg)1
全高(mm)88
ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)
最大吸着能力(kg)120
パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
収納ケースサクションリフター・レバーを握りこんで吸着させます・レバーを離すと吸着は解除されます・
セット内容クリーンフィルター2枚組×3、エアーフィルター2枚組×1EA763AY-26用フィルターセット、(EA950SC-30)サクションリフター×2個
総質量(kg)1.3
1セット(2個)
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
EA950AC-50、旧EC-50の替パッド交換パッドセット。
パッド寸法(mm)120
入数(個)1
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
アズワン品番65-2283-06
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-30
材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状【吸着面】フラットタイプ
質量(kg)0.51
全高(mm)115
吸着能力(kg)30
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番EA950AC-50
材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)350
質量(kg)1
高さ(mm)80
1個
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:平面
材質アルミニウム
全高(mm)115
パッドサイズ(Φmm)120
吸着能力(kg)30(1個あたり)
総質量(kg)1.5
1組
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
用途クーラントやブレーキオイル等に
仕様SAE50まで対応
寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm
容量(mL)1000
質量(g)960
仕上真鍮仕上げ
危険物の類別非危険物
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
少々の凹凸にも吸着します。
レバーを握りこんで吸着させます。
レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25
材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状【吸着面】凹凸
質量(kg)0.51
全高(mm)115
吸着能力(kg)25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
EA950C-1替パッド。
材質特殊ゴム
寸法(mm)213
入数(個)1
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
幅(mm)スライド調整:13
寸法(mm)180×180
パッドサイズ(mm)120
材質(パッド)天然ゴム
1個
¥34,800
税込¥38,280
3日以内出荷
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)78
パット径(Φmm)120
サイズ(mm)376×250
材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム
吸着能力(kg)100
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
ケース付。別売のEA950YB-170を併用すれば45°のマイスターエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。
寸法(mm)160×176
パッド径(Φmm)110
仕様替パッド 適合品番EA950CE
材質特殊ゴム
寸法(Φmm)220
入数(個)1
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
樹脂ストッパー付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XL-1
材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム
寸法(mm)【ストッパー】直径40×70
直径(Φmm)【吸盤】120
質量(g)400
全高(mm)100
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380
材質(本体)硬質プラスチック
質量(g)750
パット径(Φmm)120
材質(パッド)特殊ゴム
吸着能力(kg)35
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸
アズワン品番65-3899-62
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
平行方向用。ポンプ付。
全高(mm)85
本体材質はアルミニウム。パッド部はゴム。ポンプ付。平行方向用。
全高(mm)105
パッドサイズ(mm)150×75
自重(g)405
吸着能力(kg)18
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)
エスコ品番EA950CD
質量(kg)1.34
全高(mm)80
目盛【ゲージ】0~‐1.0bar
材質(パッド)特殊ゴム
吸着能力(kg)120
1個
¥74,100
税込¥81,510
翌日出荷
真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様吸着パッド材質:特殊ゴム
付属品プラスチックケース
質量(kg)1
材質(本体)アルミ合金
全高(mm)88
ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)
吸着面寸法(Φmm)180
アズワン品番64-7965-72
パッドサイズ(Φmm)210
吸着能力(kg)最大120
1個
¥34,800
税込¥38,280
当日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
アズワン品番65-9326-36
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
エスコ品番EA950RC-10
全長(mm)420
質量(g)250
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
仕様ホールドフック、Tグリップ付
材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工
全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm
パッド寸法(mm)直径80mm
自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時
吸着能力(kg)15
1個
¥8,050
税込¥8,855
当日出荷
レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。
中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き
仕様●全長:100mm●材質:硬質プラスチック●吸着能力:25kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●総重量:1.1kg●ケース付:315×187×150mm●全高:100mm
アズワン品番65-2283-09
1組
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ