1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-86
1袋(5個)
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質PVC
適合管PF22(MF・MFX除く)・VE22
適合径(Φmm)26
アズワン品番64-2285-15
1袋(5個)
¥395
税込¥435
3日以内出荷
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
1袋(5個)
¥230
税込¥253
当日出荷
1袋(5個)
¥340
税込¥374
当日出荷
1袋(5個)
¥435
税込¥479
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-89
1袋(5個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径16
適合径(Φmm)22
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1袋(5個)
¥125
税込¥138
翌日出荷
材質PVC
適合管PF16(MF・MFX除く)・VE16
適合径(Φmm)22
アズワン品番64-2285-14
1袋(5個)
¥260
税込¥286
3日以内出荷
材質PE
適合管22
適合径(Φmm)26~31
アズワン品番64-2285-12
1袋(5個)
¥290
税込¥319
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-88
1袋(5個)
¥350
税込¥385
翌日出荷
1袋(10個)
¥780
税込¥858
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径22
適合径(Φmm)26
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径SV11
適合径(Φmm)11
ねじ穴(Φmm)3.5
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,070
税込¥1,177
3日以内出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
材質PE
適合管PF28
適合径(Φmm)37.7
アズワン品番64-2285-22
ねじ穴(Φmm)4
1袋(5個)
¥670
税込¥737
3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番65-2262-45
1個(10袋)
¥655
税込¥721
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-10
1箱(5個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質PVC
アズワン品番64-2285-18
入数5個
1袋(5個)
¥215
税込¥237
3日以内出荷
1セット(2個組)
¥180
税込¥198
当日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチール
ストローク(mm)355~508
寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)
質量(kg)15
能力(t)22
サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
1台(12台)
¥34,300
税込¥37,730
4日以内出荷
関連キーワード