カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 清掃用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 日用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(571)
  • SK11(71)
  • 千吉(39)
  • マリンテック(37)
  • YAMAZEN(山善)(35)
  • カツイチ(34)
  • サカエ(31)
  • サン電子(30)
  • KHK(小原歯車工業)(27)
  • 喜久和(24)
  • TRUSCO(23)
  • ダイトウブク(23)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • アズワン(21)
  • アークランドサカモト(20)
  • SK(新潟精機)(19)
  • サンワサプライ(18)
  • LEC(レック)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サビに強い」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールボトル (ステンレス製) エスコクールボトル (ステンレス製)エスコ
6,270税込6,897
1本(1本)
翌日出荷
内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
ブラック質量(g)700容量(L)1.5口径(mm)約45サイズ(mm)115×105×330保冷効力(℃)7以下 (6時間)
ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズエスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
シックな空間に適したモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。
衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ衝撃吸収 EA813AEシリーズエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)エスコ
15,500税込17,050
1個(1個)
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)エスコ
11,300税込12,430
1個(1個)
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10質量(kg)0.78全長(m)30材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
タオル掛け(粘着式) エスコタオル掛け(粘着式)エスコ
1,140税込1,254
1個(1個)ほか
翌日出荷
粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)耐荷重(kg)約2取付け方法粘着式
105mm にぎり鋏 エスコ105mm にぎり鋏エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。 材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。 表面には、サビに強いイブシ加工。
仕様●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20gアズワン品番68-1862-52
折込鋸 エスコ折込鋸エスコ
5,890税込6,479
1本
翌日出荷
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
(+)衝撃吸収ハイパースリムビット エスコ(+)衝撃吸収ハイパースリムビットエスコ
2,640税込2,904
1本(10本)
翌日出荷
マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
(+)衝撃吸収ハイパービット エスコ(+)衝撃吸収ハイパービットエスコ
2,440税込2,684
1本(10本)
翌日出荷
マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。サビに強いメッキ仕上げ。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
46,900税込51,590
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
40,100税込44,110
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式アズワン品番65-9246-06
335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式 エスコ335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。サビに強いステンレスタイプ
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2630●取付方:粘着式●サイズ(mm):335(W)×110(D)×50(H)●ハンガー:3本●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:450g(150g/1本)●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3899-84
330x180x130mm ねずみ捕獲器 エスコ330x180x130mm ねずみ捕獲器エスコ
1,960税込2,156
1個
3日以内出荷
内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。
仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみアズワン品番65-5663-92
[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ[+]細硬ビット(細軸/2本)エスコ
510税込561
1セット(2本)
翌日出荷
動物捕獲器 エスコ動物捕獲器エスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
30cm幅で比較的大きな小動物まで捕獲できます。捕獲の際に小動物を傷つけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。
材質スチール寸法(mm)300×760×300質量(kg)2.8
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
320税込352
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
ホイッスル エスコホイッスルエスコ
580税込638
1個
当日出荷
材質は真鍮(クロームメッキ)、ポリウレタン他。高い音量が付近の人々に素早く知らせます。取付に便利なストラップ付。サビに強い真鍮製。
用途緊急・防犯時の協力発信に寸法(mm)44×10×10質量(g)15
動物捕獲器 エスコ動物捕獲器エスコ
7,440税込8,184
1台
翌日出荷
材質はスチール(ブラック塗装)。捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。
寸法(mm)200×720×200質量(kg)1.85
パイプラック用パイプ 樹脂コート/2本 エスコパイプラック用パイプ 樹脂コート/2本エスコ
990税込1,089
1組(2本)ほか
翌日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング)パイプ径(Φmm)28
すだれハンガー (ステンレス) エスコすだれハンガー (ステンレス)エスコ
1,560税込1,716
1セット(2個)
翌日出荷
万能タイプ 丈夫でサビにも強い アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバーアズワン品番65-2284-29
[4桁] 数取器(7連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(7連・台付き)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-08
[4桁] 数取器(5連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(5連・台付き)エスコ
9,260税込10,186
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁5連)●サイズ:67×70×161.5mm●重量(g):407●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-07
[4桁] 数取器(3連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(3連・台付き)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁3連)●サイズ:67×70×102.5mm●重量(g):245●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-06
[4桁] 数取器(台付き) エスコ[4桁] 数取器(台付き)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94アズワン品番65-2187-05
[4桁] 数取器(手持ち型) エスコ[4桁] 数取器(手持ち型)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
リング付 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。 リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66アズワン品番65-2187-04
はさみ・精密(ステンレス製) エスコはさみ・精密(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1丁
翌日出荷
サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレスアズワン品番65-2142-08
1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(ステンレス製) エスコ1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
34,600税込38,060
1台
当日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。材質ステンレス寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H)質量(kg)12容量(L)468アズワン品番64-7991-20商品タイプ本体+フタ
900x600x750mm/ 405L ダストボックス(ステンレス製) エスコ900x600x750mm/ 405L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
28,800税込31,680
1台
当日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。材質ステンレス寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H)質量(kg)10容量(L)405アズワン品番64-7991-19関連資料取扱説明書(日本語)(0.04MB)商品タイプ本体+フタ
1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製) エスコ1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
63,400税込69,740
1台
当日出荷
仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)質量(kg)24グレー容量(L)495アズワン品番64-7991-18商品タイプ本体+フタ
900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製) エスコ900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
47,300税込52,030
1台
当日出荷
仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)寸法(mm)900(W)×610(D)×770(H)質量(kg)20グレー容量(L)372アズワン品番64-7991-17商品タイプ本体+フタ
37L [ステンレス製]ダストボックス(一般・ゴミ用) エスコ37L [ステンレス製]ダストボックス(一般・ゴミ用)エスコ
23,000税込25,300
1台
当日出荷
用途一般ゴミ用仕様水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製45L用ポリ袋が使用できます。「一般ゴミ」シール1枚付材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ形状(投入口)四角寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)質量(kg)3.2容量(L)37アズワン品番64-7990-98収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
37L [ステンレス製]ダストボックス(かん・びん用) エスコ37L [ステンレス製]ダストボックス(かん・びん用)エスコ
23,000税込25,300
1台
当日出荷
用途カン・ビン用仕様袋止付市販の45L用ポリ袋が使用できます。水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製「かん・びん」シール1枚入り材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ形状(投入口)丸寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)質量(kg)3.3容量(L)37アズワン品番64-7990-97収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ投入口サイズ(mm)Φ90
370x180mm 270kgハンドトラック エスコ370x180mm 270kgハンドトラックエスコ
27,700税込30,470
1台
当日出荷
ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール質量(kg)8.7車輪径(Φmm)260全幅(mm)530全高(mm)1260荷台寸法(mm)180×370材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-7862-64
433x630mm [ステンレス製]ごみかご エスコ433x630mm [ステンレス製]ごみかごエスコ(1件のレビュー)
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。 70L用のポリ袋が使用できます。
容量(L)65材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA995AA-27S質量(kg)2.5上径×下径×高さH(mm)433×343×630フタの種類オープン式商品タイプ本体
横型固定滑車(1車/メタル) エスコ横型固定滑車(1車/メタル)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル
1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色) エスコ1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)エスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D質量(kg)22OD材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1330外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)635
8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)8線径(Φmm)1.2材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-82質量(g)163.1長さ(m)1
8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-81質量(g)75長さ(m)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら