カテゴリ

  • 研磨材(249)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(90)
  • 空圧工具(16)
  • 電動工具(10)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(64)
  • ヤナセ(柳瀬)(420)
  • ミニター(255)
  • イチグチ(208)
  • TRUSCO(152)
  • NSK(ナカニシ)(114)
  • マキタ(113)
  • FUJI STAR(三共理化学)(108)
  • サンフレックス(105)
  • 3M(スリーエム)(103)
  • BOSCH(ボッシュ)(90)
  • SK11(90)
  • 永興電機工業(75)
  • コンパクトツール(72)
  • RS PRO(65)
  • SHINANO(信濃機販)(61)
  • 空研(49)
  • 日東工器(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サンダ- 研磨」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーサンダー エスコエアーサンダーエスコ
16,500税込18,150
1個
予約販売
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーベルトサンダー エスコエアーベルトサンダーエスコ(3件のレビュー)
16,200税込17,820
1個
当日出荷から翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
8,000税込8,800
1台
翌日出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・190Wコード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット エスコ125mm ランダムサンダー用 コットンボンネットエスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。材質タオル地厚さ(mm)約4仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11回転数900rpm(最大)直径(mm)125(140)
ミニサンダー エスコミニサンダーエスコ
14,700税込16,170
1台
翌日出荷
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5アズワン品番64-7925-01
高速サンダー エスコ高速サンダーエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能併用可 クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能 マイクロスティックパッド採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13アズワン品番64-7924-96
吸じんサンダー エスコ吸じんサンダーエスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
木材の表面仕上げ 金属面のサビ落とし、表面仕上げ 抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現 高研削力を実現した最適な編芯量&回転数 二重絶縁構造 乾式 集じん機構付 電子制御 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13アズワン品番65-2222-67
マイクロベルトサンダー エスコマイクロベルトサンダーエスコ
28,900税込31,790
1台
翌日出荷
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。 角度調整機能付(0~70°) 特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。 家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分アズワン品番65-2222-44
のこやすり(サンダー型) エスコのこやすり(サンダー型)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
サンダー(ソフトグリップ付) エスコサンダー(ソフトグリップ付)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
125mm マジックサンダーバフ(2枚入) エスコ125mm マジックサンダーバフ(2枚入)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
エスコ品番EA809XG-4外径(Φmm)125
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
125mmエアーサンダー エスコ125mmエアーサンダーエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク低騒音、低振動非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5
ダストフリーサンダー(ハンディー型) エスコダストフリーサンダー(ハンディー型)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
付属品ホースアダプター(32・38・64)、#150研磨シート×1枚ホース長さ(m)1.8パッドサイズ(mm)82×285関連資料(0.28MB)
125mm サンダーポリッシャー エスコ125mm サンダーポリッシャーエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809PH-1
AC100V ペン型サンダー エスコAC100V ペン型サンダーエスコ
7,860税込8,646
1台
翌日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)アズワン品番65-2222-37
100V/180W ベルトサンダー エスコ100V/180W ベルトサンダーエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨二重絶縁、変速機能付作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本アズワン品番65-3892-73
ランダムアクションサンダー(吸塵付) エスコランダムアクションサンダー(吸塵付)エスコ
19,000税込20,900
1台
翌日出荷
吸じんランダムアクションサンダー ブレーキリング ソフトラバーグリップ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。 二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構 速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能 コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適
仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500~12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚アズワン品番65-2222-36
AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコAC100V/ 200W ランダムサンダーエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
集じん機能付ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85
AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコAC100V/ 240W オービタルサンダーエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換アズワン品番65-3892-86
AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコAC100V/ 720W ベルトサンダーエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付アズワン品番65-3892-72
DC18V ランダムサンダー 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式) エスコ16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
全長(mm)153質量(g)800パッドサイズ(Φmm)75使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000エスコ品番EA162A-2
DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式エスコ
9,700税込10,670
1台
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75
10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) エスコ10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)エスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
全長(mm)184質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-39使用コンプレッサ5HP以上
125mm ランダムサンダー用 コールテンボンネット エスコ125mm ランダムサンダー用 コールテンボンネットエスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA809PB-13外径(Φmm)125
14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダーエスコ
51,000税込56,100
1台
翌日出荷
付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)全長(mm)427質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)620ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-77使用コンプレッサ2.2kW
16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダーエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA163HC
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダーエスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
ワンタッチでベルト部の角度を変更できます
全長(mm)325質量(g)770使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)250ベルト寸法(mm)10×330吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-41使用コンプレッサ2.2kW以上
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダーエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA163HA
18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダーエスコ
26,700税込29,370
1台
翌日出荷
全長(mm)396質量(g)960空気消費量(L/min)280ベルト寸法(mm)20×520吸入口サイズ1/4"アズワン品番64-2198-42使用コンプレッサ2.2kw以上
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダーエスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA163KA
DC10.8V ミニサンダー(充電式/本体のみ) エスコDC10.8V ミニサンダー(充電式/本体のみ)エスコ
7,270税込7,997
1台
翌日出荷
付属品#80サンドペーパー×3枚質量(g)620本体寸法(mm)263×91×115(H)ペーパー寸法(mm)95×95アズワン品番64-7925-03
100mm研磨用ダイヤモンドホイール エスコ100mm研磨用ダイヤモンドホイールエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5内径(Φmm)20エスコ品番EA843A-3サイズ(mm)Φ100×20ダイヤ幅(mm)6
100mm 研磨用ダイヤモンドホイール エスコ100mm 研磨用ダイヤモンドホイールエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843A-2
14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式) エスコ14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162A
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)エスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-75パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
研磨ディスク(EZロック方式) エスコ研磨ディスク(EZロック方式)エスコ
1,180税込1,298
1セット(5枚)
翌日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0最大回転数(min-1[r.p.m])20000直径(mm)31.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら