「サンダ- 研磨」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に 質量(kg)1.3 電流(A)2.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・190W コード長さ(m)2 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
8,000 税込8,800
翌日出荷

用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。 材質タオル地 厚さ(mm)約4 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA809PB-11 回転数900rpm(最大) 直径(mm)125(140)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレス パッドサイズ(mm)90×175
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
当日出荷

替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式 全長(mm)280 質量(g)1.2 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)445 ホース長さ(m)ダストホース:1.9 騒音値(dB)80 吸入口サイズRc(PT)1/4” パッドサイズ(Φmm)150 コンプレッサー(kW)2.2 振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定) 振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
26,200 税込28,820
翌日出荷

小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業 仕様マジックペーパー 適合替ペーパー:EA809XE-1~10 エスコ品番EA162KK 寸法(mm)使用ペーパー:75×110 全長(mm)153 質量(g)700 全高(mm)72 空気消費量(L/min)200 所要圧縮機(kw)2.2 ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3 使用ホース(mm)6.5
1個
45,400 税込49,940
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

全長(mm)153 質量(g)800 パッドサイズ(Φmm)75 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 エスコ品番EA162A-2
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削 外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 内径(Φmm)20 エスコ品番EA843A-3 サイズ(mm)Φ100×20 ダイヤ幅(mm)6
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷



大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)31.8
1セット(5枚)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度2000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-200 適合材金属、木工
1セット(5枚)
680 税込748
当日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度1000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-100 適合材金属、木工
1セット(5枚)
495 税込545
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 シートサイズ(mm)230×280 基材Cw紙 砥粒CC 適合材金属、木工 接着剤R/R
1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
835 税込919
当日出荷

1個
695 税込765
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。 粒度360 寸法(mm)230×280 砥粒CC(炭化ケイ素) 適合材金属、木工
1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
605 税込666
当日出荷

1個
610 税込671
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

1枚
2,330 税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)8~10 エスコ品番EA818-100 外径(Φmm)125
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷