紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤
形状液体
品名衣料用漂白剤
シリーズワイドハイター
内容量(mL)300
液性酸性
使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度
香りツンとしないやさしい香り
酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白
内容量(mL)詰替え用(450)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白
内容量(mL)560
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
形状粉末
質量(g)3600
シリーズワイドハイター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290
内容量(kg)3.5
アズワン品番65-2244-06
関連資料SDS日本語(0.37MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1ケース(4個)
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
抗菌、防臭。濃縮タイプ。小さなお子さまから、ご高齢者まで幅広くお使い頂けます。無香料だから香りを気にせず幅広いシーンでお使いいただけます。
内容量(L)2.1(業務用)
使用の目安水30L(洗濯物1.5kg)に対して10
繰り返し・詰め替え対応
。1本で柔軟も抗菌も、お洗濯に欲しい効果を集約しました。抗菌剤配合でイヤなにおいを抑えて、心安らぐ香りを楽しめます。すすぎ1回にも対応します。部屋干しでも、イヤなニオイを抑えて、衣類だけではなくお部屋に広がる香りまで楽しめます。 ※すべての菌に対して効果を有するわけではありません。
仕様●内容量:850g●入数:1個●成分:界面活性剤(20% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸)、安定化剤●使用量目安:水30Lに対して25g●使用回数(目安):34回(1回25g使用時)●香りつづくトップ 抗菌plus●液体●清潔感のあるローズ&フローラルの香り●中性
アズワン品番65-9311-27
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
容量(mL)600
質量(g)70
寸法(Φ×mm)71×271
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
ガンコな汚れをしっかり落とします。業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。干している間もイヤなニオイを発生させません。 。すべての菌を除去するわけではありません。変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。
内容量(kg)2.5
アズワン品番65-2244-07
繰り返し・詰め替え対応
1個(2.5kg)
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
無臭タイプで衣類にニオイが移りません。
48個入りで引き出し24段分使用できます。
用途引き出し・衣類箱用防虫剤
有効期間12ヶ月
エスコ品番EA941A-4
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付
アズワン品番65-9281-23
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
。使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:277×120×880mm●重量:940g●材質:ボディ/スチールメラミン焼付 ハンドル/スチールクロームメッキ 先ゴム/熱可塑性エラストマー
アズワン品番65-9311-79
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
取り替え時期が一目でわかる「おとりかえサイン」
カビの発育を抑え衣類を守ります。
ダニも寄せ付けません。
無臭タイプ
用途クローゼット用
有効期間12ヶ月
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
材質【取手】PP、【タンク】PP、【ローラー】PVC、【ペダル】PP、【構成部品】スチール
寸法(mm)【タンク】295×294×301
質量(kg)2.3
容量(L)12
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
繰り返し・詰め替え対応
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
使用方法/原液を適量(推奨30g/m2)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。
品名SYK抗ウイルスコーティング剤
pH7~10
有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物)
繰り返し・詰め替え対応
材質(車輪)プラスチック
仕様自在
エスコ品番EA986PE-2
材質金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)300
車輪幅(mm)17×2
全高(mm)78
耐荷重(kg)70
ベアリングプレーンベアリング
ストッパー有り
偏心(mm)27
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー
全長(mm)245
質量(kg)1.3
頭径(Φmm)30
アズワン品番64-7862-44
1丁
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg
材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼
コード長さ(mm)140~2100
コード径(Φmm)5
口の開き(mm)16
アズワン品番64-7984-50
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)10
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
1箱(30巻)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌々日出荷
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
関連キーワード