128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。ボールチェーンが取り付けできます。Wリング付です。
1個
555 税込611
取扱い終了

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷


フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。) 材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV 質量(g)29 サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
860 税込946
翌日出荷

シンクに水をためるためのものです。
材質NBR、ステンレス 寸法(Φmm)82 アズワン品番65-2128-22
1個
720 税込792
翌日出荷




土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。何枚でも連結が可能です。
仕様●材質:本体:ポリエチレンクリップ:塩ビ●サイズ:700×400×500mm●重量:2.3kg アズワン品番65-3904-25
1ケース(3枚)
28,900 税込31,790
翌日出荷

仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-73
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式 アズワン品番65-9255-72
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
取扱い終了

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
6,810 税込7,491
取扱い終了


1個
3,900 税込4,290
取扱い終了

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

1個
3,080 税込3,388
8日以内出荷




1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD)、NBR 使用温度範囲(℃)0~35 最高使用圧力(MPa)1(0℃~35℃) 使用流体水道水 アズワン品番64-7851-99
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷


1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

エスコ横水栓
節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。吐水口回転形。水用。
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷



関連カテゴリ