27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
1本
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,020 税込5,522
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)46 全長(mm)520
1個
35,800 税込39,380
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)30 全長(mm)430
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)350
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)17 全長(mm)310
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)41 全長(mm)490
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)27 全長(mm)400
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)32 全長(mm)430
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 全長(mm)370
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)19 全長(mm)330
1個
9,820 税込10,802
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)14 全長(mm)270
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16 質量(g)440 アズワン品番64-7880-32 保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
1丁
5,780 税込6,358
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5 質量(g)1540 アズワン品番64-7880-37 保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-34 保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
1丁
8,400 税込9,240
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0 質量(g)760 アズワン品番64-7880-33 保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
1丁
7,420 税込8,162
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-36 保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
1丁
8,550 税込9,405
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0 質量(g)2000 アズワン品番64-7880-38 保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷