「シボ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
表面処理表面シボ加工
エスコ品番EA720HC-5.5
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
定格500mA 125V AC
サイズ(mm)Φ9.5×28
回路単極単投(モメンタリ)
パネルカット寸法(mm)Φ7.5
パネル厚(mm)1.5以下
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
両短辺中央、上枠4辺及びコーナー部にラベル剥離用シボ面有。
積み重ね可能
仕様●容量:15.1L●外寸(mm):380×305×169●内寸(mm):347×277×159●有効内寸:346×276×151mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:6.48kN(660kgf)●折りたたみ時全高:74mm
アズワン品番65-2131-76
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
定格通電電流(A)30
材質(ケース)鉄
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番EA940DF-72
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB282
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)460
外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数4点(2組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-42
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
エスコ品番EA940D-44
種類非照光式
保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA940D-193
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色緑
動作方式オルタネイト
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
定格通電電流(A)10
材質(ケース)鉄
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番EA940DF-62
1個
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
種類防雨形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
定格通電電流(A)15
保護等級IP65
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番EA940DF-87
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
積み重ね可能。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-162
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
低濃度ガス用2缶式マスク。
国家検定合格品(第TN452号)。
締め紐の角度が自由に調節できるベルトフック採用。
接顔部をシボ加工することにより、接顔部の不快感及び汗による面体のズレを極力抑えました。
エスコ品番EA800MS-7A
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
接点構成1a
動作方式オルタネイト形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AON110B
色黒
定格容量600V/10A
径(mm)35
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
接点構成1a
動作方式モメンタリ形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN110
色黒
定格容量600V/10A
径(mm)39mm
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-3
極数2極双投
外形寸法(mm)43.5×24×48(H)
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ12.5
定格容量(A)16、125VAC
パネル厚(mm)3以下
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-1
極数2極双投
外形寸法(mm)22.6×38×47(H)
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ12.5
定格容量(A)15、125VAC
パネル厚(mm)3以下
色(ツマミ)赤
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-164
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥2,290
税込¥2,519
欠品中
種類関連商品
ボタン色赤
ボタン形状丸
ベルト掛数0.7
エスコ品番EA940DA-150D
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色緑
ボタン形状丸
ベルト掛数0.7
エスコ品番EA940DA-150C
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色黒
ボタン形状丸
ベルト掛数0.7
エスコ品番EA940DA-150B
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色赤
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-136
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a
ボタン色黄
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-194
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
積み重ね可能。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-161
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
エスコ品番EA940D-112
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/鍵リセット
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC200/220
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
色赤
定格容量600V/10A
ボタン寸法(Φmm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
色黄
定格容量600V・10A
ボタン寸法(Φmm)39
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
色黒
定格容量600V・10A
ボタン寸法(Φmm)39
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ボタン色黒
定格容量600V/10A
ボタン寸法(Φmm)35
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AVLN32211DN
定格電圧AC/DC24V
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN2F11
色赤
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
接点構成1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN201
色赤
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN211
色赤
保護構造IP65
接点構成1a1b
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-6
色黒
外形寸法(mm)18×18×24.2(H)
動作方式モメンタリ形
回路プッシュON(モメンタリ)
パネルカット寸法(mm)14.5×16
定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC
パネル厚(mm)3以下
色(ツマミ)白
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-5
色黒
外形寸法(mm)18×18×24.2(H)
動作方式モメンタリ形
回路プッシュON(モメンタリ)
パネルカット寸法(mm)14.5×16
定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC
パネル厚(mm)3以下
色(ツマミ)赤
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150M
種類関連商品
ベルト掛数1.1
ボタン形状丸
ボタン色黄
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150L
種類関連商品
ベルト掛数1.1
ボタン形状丸
ボタン色白
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ