31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)3.175 内径×外径(Φmm)3/8"×5/8" アズワン品番64-2208-89 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.127 内径×外径(Φmm)3/8"×5/8" アズワン品番64-2208-84 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KB-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)3×8
1セット
4,000 税込4,400
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.787 内径×外径(Φmm)3/8"×5/8" アズワン品番64-2208-88 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.508 内径×外径(Φmm)3/8"×5/8" アズワン品番64-2208-87 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.381 内径×外径(Φmm)3/8"×5/8" アズワン品番64-2208-86 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.254 内径×外径(Φmm)3/8"×5/8" アズワン品番64-2208-85 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KA-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)3×6
1セット
4,000 税込4,400
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)3.175 内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8" アズワン品番64-2209-08 入数10
1パック(10枚)
1,650 税込1,815
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.787 内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8" アズワン品番64-2209-07 入数10
1パック(10枚)
1,260 税込1,386
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.127 内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8" アズワン品番64-2209-03 入数10
1パック(10枚)
1,050 税込1,155
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.508 内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8" アズワン品番64-2209-06 入数10
1パック(10枚)
1,260 税込1,386
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.381 内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8" アズワン品番64-2209-05 入数10
1パック(10枚)
1,050 税込1,155
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.254 内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8" アズワン品番64-2209-04 入数10
1パック(10枚)
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質高品質プラスチック 厚さ(mm)0.013 寸法(mm)127×508 シルバー 入数5枚
1袋
6,400 税込7,040
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)3.175 内径×外径(Φmm)1/2"×3/4" アズワン品番64-2208-95 入数10
1パック(10枚)
1,020 税込1,122
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.787 内径×外径(Φmm)1/2"×3/4" アズワン品番64-2208-94 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.508 内径×外径(Φmm)1/2"×3/4" アズワン品番64-2208-93 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.254 内径×外径(Φmm)1/2"×3/4" アズワン品番64-2208-91 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.381 内径×外径(Φmm)1/2"×3/4" アズワン品番64-2208-92 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.127 内径×外径(Φmm)1/2"×3/4" アズワン品番64-2208-90 入数10
1パック(10枚)
850 税込935
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA440EK-100 セット内容【外径×内径・厚み(mm)(入数)】5/8”×3/8”・0.127(12)5/8”×3/8”・0.254(8)5/8”×3/8”・0.381(10)3/4”×1/2”・0.127(10)3/4”×1/2”・0.254(13)3/4”×1/2”・0.381(7)1”×5/8”・0.127(10)1”×5/8”・0.254(8)1”×5/8”・0.381(12)1-1/8”×3/4”・0.127(10)1-1/8”×3/4”・0.254(8)1-1/8”×3/4”・0.381(12)1-3/8”×7/8”・0.127(10)1-3/8”×7/8”・0.254(10)1-3/8”×7/8”・0.381(10) ケース寸法(mm)210×108×40
1個
29,200 税込32,120
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.254 内径×外径(Φmm)7/8"×1・3/8" アズワン品番64-2209-10 入数10
1パック(10枚)
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KB-40B セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚 内径×外径(Φmm)3×8
1セット
4,340 税込4,774
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KA-40B セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚 内径×外径(Φmm)3×6
1セット
4,340 税込4,774
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.381 内径×外径(Φmm)7/8"×1・3/8" アズワン品番64-2209-11 入数10
1パック(10枚)
1,150 税込1,265
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.127 内径×外径(Φmm)7/8"×1・3/8" アズワン品番64-2209-09 入数10
1パック(10枚)
1,150 税込1,265
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 アイボリー 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

関連カテゴリ