290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スイベルヘッド付 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
1個
6,380 税込7,018
8日以内出荷


スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ アズワン品番65-2137-97
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)203 アゴの深さ(mm)83 材質(本体)スチール エスコ品番EA688BC-4
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)35 全長(mm)208 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526BD-2
1個
660 税込726
当日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)76 アゴの深さ(mm)48 材質(本体)スチール エスコ品番EA688BC-1
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 全長(mm)330 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526BD-4
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)152 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)スチール エスコ品番EA688BC-3
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)32 材質(本体)鍛造焼入鋼 荷重(kg)390 特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。 エスコ品番EA526WE-50
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50~250 アゴの深さ(mm)136 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SR-10
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)155 アゴの深さ(mm)71 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-6
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)71 アゴの深さ(mm)40 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-3
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50~350 アゴの深さ(mm)150 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TV-14
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)26 アゴの深さ(mm)25 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-1
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

軽量の為作業が行いやすいです
材質スチール 質量(g)113 口深(mm)25 アズワン品番64-7865-07
1個
735 税込809
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)270×150 質量(g)1700 口深(mm)83 アズワン品番65-2137-89 締付力(kN)1.7
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)53 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-4
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)31 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-1.5
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)28.5 アゴの深さ(mm)20 材質(本体)特殊工具鋼 エスコ品番EA526SH-25A
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)330×165 質量(g)2900 口深(mm)99 アズワン品番65-2137-90 締付力(kN)2.9
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)155×100 質量(g)900 口深(mm)51 アズワン品番65-2137-87 締付力(kN)9
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50~250 アゴの深さ(mm)115 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TV-10
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)60 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TP-4
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)121 アゴの深さ(mm)62 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-5
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)54 アゴの深さ(mm)32 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-2
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)77 アゴの深さ(mm)46.5 材質(本体)特殊工具鋼 エスコ品番EA526SH-75A
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)52 アゴの深さ(mm)33 材質(本体)特殊工具鋼 エスコ品番EA526SH-50A
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)53 全長(mm)290 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526BD-3
1個
880 税込968
当日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-8
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)150 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-6
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)125 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-5
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)160 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-4
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷